항목 | 표준 플랫폼 리프트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 750의 파운드. |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 파란색 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
프론트 캐스터 타입 | 받침 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
앞바퀴 Dia. | 3 입력 |
앞바퀴 폭 | 1-1 / 4 인치 |
핸들 캐스터 직경 | 4" |
핸들 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
핸들 캐스터 타입 | 까다로운 |
핸들 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
높이 | 64.88 " |
포함 사항 | 2" 너비의 후면 고정형 바퀴 2개, 2 1/1" 너비의 전면 회전형 바퀴 4개, 2 1/1" 너비의 고정형 핸들 바퀴 4개 포함 |
길이 | 33.94 " |
펌프당 리프트 | 1" |
로드 리프터 작동 방법 | 발 펌프 |
위치 유형 | 보편적 인 |
낮은 높이 | 5 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 52 " |
맥스. 여행 거리 | 46.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 5.5 " |
피마자 수 | 6 |
캐스터 수 | 6 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
플랫폼 길이 | 21.38 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hydra-4.pdf |
올려 진 높이 | 52 " |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
후방 캐스터 유형 | 까다로운 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 20.5 " |
선박 중량 (kg) | 99 |
선박 높이 (cm) | 164.62 |
선박 길이 (cm) | 83.66 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 생산 능력 | 전면 캐스터 재질 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 캐스터 수 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
히드라-2 | 28.38 " | 750의 파운드. | 폴리 온 폴리 | - | 40.12 " | 4 | 16.19 " | 20 " | ₩ 2,641,817 | ||
히드라-4-AF-18 | 33.19 " | 750의 파운드. | 단단한 고무 | 52 " | 46.5 " | 4 | 22 " | 20 " | ₩ 3,206,992 | ||
히드라-HD | 35.31 " | 1000의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 52.75 " | 48 " | 6 | 21.38 " | 24 " | ₩ 2,573,174 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.