VESTIL PEL-400S-72-D3-KEG 퀵 케그 리프터, 강철, 높이 72인치 크기, 400파운드 용량
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 리프트 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 포함 | 가능 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 파랑, 노랑 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
높이 | 82.25 " |
길이 | 44.88 " |
낮은 높이 | 6 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 72 " |
맥스. 여행 거리 | 65.5 " |
최소 신장 | 6.5 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 5" |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 2.5 " |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pel-400s-72-d3-keg.pdf |
올려 진 높이 | 37 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
전압 | 24V DC |
와트 | 24W |
폭 | 24.12 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 길이 | 리프트 속도 로드됨 | 리프트 속도 언로드 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | 표준 플랫폼 리프트 | 76 " | 330의 파운드. | - | 36.44 " | - | - | 강철 | ₩ 6,677,770 | RFQ
| |
PEL-100A-A1 | 퀵 리프트 | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | 알류미늄 | ₩ 7,139,898 | RFQ
| |
PEL-100A-A2 | 표준 플랫폼 리프트 | - | - | - | - | - | - | 라벨, 데칼 | ₩ 6,350,603 | RFQ
| |
PEL-100A-D3 | 퀵 리프트 | 85.19 " | 125의 파운드. | 3" | 36.13 " | 26인치/초 | 15인치/초 | 알류미늄 | ₩ 5,549,625 | RFQ
| |
PEL-100A-D3A1 | 표준 플랫폼 리프트 | - | - | - | - | - | - | 폴리스티렌 | ₩ 6,879,600 | RFQ
| |
PEL-100S-A1 | 퀵 리프트 | 80 1 / 2 " | 125의 파운드. | - | 37 3 / 4 " | - | - | 강철 | ₩ 7,279,312 | RFQ
| |
PEL-100S-A2 | 표준 플랫폼 리프트 | - | - | - | - | - | - | 알류미늄 | ₩ 6,092,112 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.