BALDOR MOTOR 발 장착형 모터, 삼상, U-프레임, TEFC
필터
베이스 : RG , 기본 유형: 까다로운 , 수업: F , 의무 등급: 계속 , 인클로저: 테프씨 , HP: . 75 ,Hz: 60 , 단열재: F , 절연 등급: F , 장착: F1 , 무부하 전류: 1.19 A , 단계: 3 , 개정: E , RPM: 835 , 서비스 요소: 1.15 , 시작 유형: 직접 온라인 , 온도 증가: 85도 C
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 속도 | 동기 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3602 | . 75 | 3.1-3.2/1.6 | 13.9 LB-FT | - | 61 | - | - | 208-230/460 | ₩ 4,964,934 | |
B | EM3712 | 2.000 마력 | 7.0A @ 208V 7.0A @ 230V 3.5A @ 460V | - | 18.17 " | 60 | 1,175 RPM | 1,200 RPM | 460V 230V | ₩ 6,463,392 | |
B | EM3609 | 2.000 마력 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | 13.76 " | 75 | 1,755 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 4,514,007 | |
B | EM3611 | 3.000 마력 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 15.69 " | 75 | 1,760 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 4,699,570 | |
B | EM3610 | 3.000 마력 | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | 18 LB-FT | 14.64 " | 92 | 3,450 RPM | 3,600 RPM | 230V 460V | ₩ 4,516,349 | |
B | EM2275 | 5.000 마력 | 15.8A @ 208V 14.6A @ 230V 7.3A @ 460V | - | 20.82 " | 72 | 1,160 RPM | 1,200 RPM | 230V 460V | ₩ 14,169,145 | |
B | EM2276 | 7.500 마력 | 25.0A @ 208V 21.4A @ 230V 10.7A @ 460V | 99.2 LB-FT | 23.03 " | 71 | 1,180 RPM | 1,200 RPM | 230V 460V | ₩ 17,036,803 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 부착물 및 액세서리
- 미끄럼 방지 테이프
- 아연 도금 파이프
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 할로겐 누출 감지기 액세서리
- 발전기
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 배송 라벨 및 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 플러시 밸브
- WEILER 3 "Dia. 와이어 휠 브러시, 20,000 최대 RPM
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T3 1/4, 60V
- GRACO 0.029 "에어리스 스프레이 건 팁
- ABILITY ONE 이지 스크럽 익스프레스
- FAST CAP 라미네이트 테이프 50 피트
- AME INTERNATIONAL 러그 잠금
- NOTRAX 다이아몬드 CTE 실내 루스 레이 카펫 매트
- MORSE DRUM PailPRO 시리즈 양동이 핸들러
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 3홈 기존 스톡 시브
- WEG CSW 시리즈 XNUMX개 위치 선택기