항목 | 범용 모터 |
A | 3.1-3.2/1.6 |
Base | RG |
고장 토크 | 13.9 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 184 |
완전 부하 토크 | 4.69 LB-FT |
HP | . 75 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.19 A |
극 수 | 08 |
산출 | . 75 |
상 | 3 |
역률 | 61 |
개정 | E |
RPM | 835 |
온도 오르기 | 85도 C |
타입 | 3531M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 속도 | 동기 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2275 | 5.000 마력 | 15.8A @ 208V 14.6A @ 230V 7.3A @ 460V | - | 20.82 " | 72 | 1,160 RPM | 1,200 RPM | 230V 460V | ₩ 7,593,539 | |
EM2276 | 7.500 마력 | 25.0A @ 208V 21.4A @ 230V 10.7A @ 460V | 99.2 LB-FT | 23.03 " | 71 | 1,180 RPM | 1,200 RPM | 230V 460V | ₩ 9,130,359 | |
EM3609 | 2.000 마력 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | 13.76 " | 75 | 1,755 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 2,419,159 | |
EM3610 | 3.000 마력 | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | 18 LB-FT | 14.64 " | 92 | 3,450 RPM | 3,600 RPM | 230V 460V | ₩ 2,420,419 | |
EM3611 | 3.000 마력 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 15.69 " | 75 | 1,760 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 2,518,600 | |
EM3712 | 2.000 마력 | 7.0A @ 208V 7.0A @ 230V 3.5A @ 460V | - | 18.17 " | 60 | 1,175 RPM | 1,200 RPM | 460V 230V | ₩ 3,463,859 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.