그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회전대 충격 흡수 캐스터 |
브레이크 유형 | 페달 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 알류미늄 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
정격 하중 | 550의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 5 / 8 " |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 9 1 / 16 " |
경마장 | 더블 볼 |
줄기 Dia. | M16 |
줄기 길이 | 1.25 " |
줄기 유형 | 스레드 된 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 194도 |
스레드 크기 | M16 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 초기화 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 1 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 휠 너비 | 핵심 색상 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 전체 높이 | 줄기 Dia. | 스레드 크기 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDS-100B-SS | 1.187 " | 검정 | 165의 파운드 | 1 / 2 " | 6 5 / 16 " | M12 | M12 | 4" | ₩ 316,627 | ||
GDS-200B-SS | 1 9 / 16 " | 회색 | 550의 파운드 | 5 / 8 " | 10.625 " | M16 | M16 | 8" | ₩ 590,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.