WM CASTER 스위블 스템 충격흡수 캐스터
필터
브레이크 타입 : 페달 , 캐스터 하중 정격 범위: 0 ~ 299 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 핵심 소재: 알류미늄 , 프레임 마감: 분말 코팅 , 프레임 재질: 캐스트 알루미늄 다이 , 비마킹: 아니 , 경주로: 더블 볼 , 줄기 길이: 1.25 " , 줄기 유형: 스레드 된 , 온도. 범위: 화씨 14도 ~ 194도 , 휠 베어링: 정밀 볼 , 휠 색상: 초기화 , 휠 재질: 폴리 우레탄
스타일 | 모델 | 휠 너비 | 핵심 색상 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 전체 높이 | 줄기 Dia. | 스레드 크기 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GDS-200B-SS | 1 9 / 16 " | 회색 | 550의 파운드 | 5 / 8 " | 10.625 " | M16 | M16 | 8" | ₩ 590,240 | |
B | GDS-150B-SS | 1 9 / 16 " | 회색 | 550의 파운드 | 5 / 8 " | 9 1 / 16 " | M16 | M16 | 6" | ₩ 514,622 | |
C | GDS-100B-SS | 1.187 " | 검정 | 165의 파운드 | 1 / 2 " | 6 5 / 16 " | M12 | M12 | 4" | ₩ 316,627 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다락방 팬 온도 조절기
- 전기 안전 상자
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 트레일러 잭 액세서리
- 로프 배리어 액세서리
- 전등 안정기
- 온도 제어
- 구조 프레임 시스템
- 외부 페인트 및 얼룩
- 용접봉 및 와이어
- MORSE DRUM 드럼 콘, 밸브 플랜지
- APPROVED VENDOR 튠업 키트
- NOTRAX MD-X 램프 시스템 니트릴 건조 지역 매트
- EATON VCP-W 계열 펌프 방지 계전기
- Cementex USA 메트릭 도구 키트
- BRADLEY 와셔
- GRAINGER 피드휠
- HUMBOLDT Lottman 브레이킹 헤드
- APPLETON ELECTRIC 잠금장치
- WEG AP30 시리즈 레전드 플레이트