항목 | 카운터 밸런스 플랫폼 리프트 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 파란색 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
앞바퀴 Dia. | 4 입력 |
앞바퀴 폭 | 2 입력 |
높이 | 67.09 " |
수평 로드 센터 | 10 " |
길이 | 43.75 " |
로드 리프터 작동 방법 | 윈치 |
위치 유형 | 보편적 인 |
낮은 높이 | 3 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 59 " |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 3.13 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
플랫폼 길이 | 20 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-llcb-202058.pdf |
올려 진 높이 | 59 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 단단한 고무 |
후방 캐스터 유형 | 받침 |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
UPC | 691215026765 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 229.5 |
선박 높이 (cm) | 169.55 |
선박 길이 (cm) | 105.81 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.