항목 | 휴대용 리프터 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 200의 파운드. |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
접힌 높이 | 44.3125 " |
접힌 길이 | 16.38 " |
접힌 너비 | 21.13 " |
접을 수 있는 | 가능 |
색상 | 은 |
전면 캐스터 Dia. | 1 3 / 4 " |
전면 캐스터 폭 | 7 / 8 " |
핸들 높이 | 42 " |
높이 | 44.94 " |
수평 로드 센터 | 7" |
포함 사항 | 2인치 너비의 후면 바퀴 2개, 4/7인치 전면 및 핸들 바퀴 8개, 높이 1인치 핸들 42개 포함 |
길이 | 32.44 " |
크랭크당 리프트 | 3 / 4 " |
로드 센터 | 7" |
로드 리프터 작동 방법 | 발 펌프 |
위치 유형 | 보편적 인 |
낮은 높이 | 0" |
자재 | 알류미늄 |
최대 신장 | 61 " |
맥스. 여행 거리 | 61 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 0" |
피마자 수 | 6 |
캐스터 수 | 6 |
플랫폼 길이 | 14 " |
플랫폼 재료 | 알류미늄 |
플랫폼 폭 | 17 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pall-200.pdf |
올려 진 높이 | 61 " |
후방 캐스터 Dia. | 7.75 " |
후방 캐스터 폭 | 2" |
스트래들 폭 | 17 1 / 2 " |
폭 | 12.12 " |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
선박 높이 (cm) | 114.14 |
선박 길이 (cm) | 82.39 |
선박 폭 (cm) | 30.8 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
A. 풋 브레이크 액츄에이터는 트레일러 또는 트럭의 공기 저장고 내의 압축 공기 힘을 기계적 힘으로 변환하여 브레이크를 작동시킵니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.