항목 | 표준 플랫폼 리프트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
캐스터 휠 유형 | (4) 회전 |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 은 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
전면 캐스터 재질 | 강철 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 1" |
앞바퀴 Dia. | 2" |
핸들 캐스터 직경 | 4" |
핸들 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
핸들 캐스터 타입 | 까다로운 |
핸들 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
높이 | 66.5 " |
수평 로드 센터 | 10 " |
포함 사항 | (2) 핸들 캐스터 폴리 온 폴리 4" x 1.25" |
길이 | 33.13 " |
최대 리프팅 높이. | 58 " |
최소 리프팅 높이 | 3.25 " |
부하 용량 | 400의 파운드 |
로드 센터 | 10 " |
로드 리프터 작동 방법 | 윈치 |
위치 유형 | 보편적 인 |
낮은 높이 | 3 1 / 8 " |
자재 | 알루미늄, 스틸 |
최대 신장 | 58 " |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
최소 신장 | 3.13 " |
피마자 수 | 6 |
캐스터 수 | 6 |
전면 캐스터 수 | 2 |
핸들 캐스터의 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
작업 유형 | 핸드 윈치 |
전체 높이 | 66.25 " |
전체 길이 | 29.75 " |
전체 폭 | 20 " |
윈치 회전 당 | 1" |
플랫폼 길이 | 20 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20 " |
전원 | Manual |
에서 제공 | 핸드 윈치 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-allw-2020-fw.pdf |
올려 진 높이 | 58 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
후방 캐스터 유형 | 까다로운 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 20.06 " |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
A. 플랫폼 리프트는 무거운 품목을 감거나 감는 데 사용되는 핸드 윈치로 구동됩니다.
A.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 로드 리프터 작동 방법 | 색상 | 전면 캐스터 재질 | 자재 | 맥스. 여행 거리 | 캐스터 수 | 전면 캐스터 수 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW-2420-4SFL | 윈치 | 은 | 고무에 곰팡이 | 알루미늄, 스틸 | 40.12 " | 8 | 4 | 핸드 윈치 | ₩ 2,644,617 | RFQ
| |
ALLH-2020-FW | 발 펌프 | 은 | 강철 | 알루미늄, 스틸 | 48 " | 6 | 2 | 발 펌프 | ₩ 2,510,352 | ||
ALLH-2420-4SFL | 발 펌프 | 은 | 고무에 곰팡이 | 알루미늄, 스틸 | 48 " | 8 | 4 | 발 펌프 | ₩ 3,197,447 | ||
LLH-202053-FW | 발 펌프 | 파란색 | 강철 | 강철 | 48 " | 4 | 2 | 발 펌프 | ₩ 1,918,509 | ||
LLH-242056-4SFL | 발 펌프 | 파란색 | 고무에 곰팡이 | 강철 | 48 " | 6 | 4 | 발 펌프 | ₩ 2,311,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.