항목 | 중량 리프트 |
뒤 캐스터 Dia. | 6" |
백 캐스터 유형 | 받침 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 폭 | 1-1 / 2 " |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 파란색 |
포크 높이 | 2-1 / 2 " |
포크 길이 | 40 " |
포크 너비 | 22 " |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
핸들 높이 | 42 " |
높이 | 70 " |
개별 포크 높이 | 2 1 / 2 " |
개별 포크 너비 | 4 3 / 8 " |
길이 | 53 " |
로드 리프터 작동 방법 | 발 펌프 |
위치 유형 | 보편적 인 |
낮은 높이 | 3-1 / 2 " |
자재 | 용접 강철 |
최대 신장 | 59 " |
맥스. 여행 거리 | 54.5 " |
최소 신장 | 4.5 " |
피마자 수 | 4 |
백 캐스터 수 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
펌프 수 | 33 |
펌프 수 | 33 |
조작 | 발 펌프 |
작업 유형 | 발 펌프 |
아우트리거 내부 치수 | 14 " |
아웃리거 외부 치수 | 18 1 / 4 " |
전체 포크 폭 | 22 " |
플랫폼 길이 | 40 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
스트로크당 플랫폼 이동 | 3 / 4 " |
플랫폼 폭 | 23 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hyd-10-ep.pdf |
올려 진 높이 | 59 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 유형 | 받침 |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
서비스 범위 | 4 1/2 "~ 59" |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 134.1 |
선박 높이 (cm) | 175.26 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 52.71 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 플랫폼 길이 | 서비스 범위 | 길이 | 폭 | 높이 | 조작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD -5- EP | 400의 파운드. | 40 " | 4 1/2 "~ 44" | 53 " | 23 " | 55 " | - | ₩ 2,414,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.