러그 압축 커넥터
54108 시리즈 러그 압축 커넥터
Thomas & Betts 54108 시리즈 러그 압축 커넥터는 배전 및 전기 패널에 사용되어 전기 응용 분야에서 최적의 성능을 위해 도체를 수용합니다. 도체 사이의 강력하고 안정적인 연결을 위한 러그 압축 설계가 특징이며 1AWG의 와이어 크기를 허용합니다. 이 커넥터는 전기 전도성을 높이기 위해 구리 구조로 되어 있으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 주석 도금 마감을 제공합니다.
Thomas & Betts 54108 시리즈 러그 압축 커넥터는 배전 및 전기 패널에 사용되어 전기 응용 분야에서 최적의 성능을 위해 도체를 수용합니다. 도체 사이의 강력하고 안정적인 연결을 위한 러그 압축 설계가 특징이며 1AWG의 와이어 크기를 허용합니다. 이 커넥터는 전기 전도성을 높이기 위해 구리 구조로 되어 있으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 주석 도금 마감을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | LTZES04G-C | ₩37,548 | RFQ |
A | LTZES04G-J | ₩37,548 | RFQ |
XNUMX홀 좁은 텅 표준 배럴 CU 플렉스 러그
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAV4CL2NT10FX | ₩43,907 | |||||||||
B | YAV2CL2NT14FX | ₩49,367 | |||||||||
C | YA34L2NT38FX | ₩122,535 | |||||||||
D | YA38L2NT38FX | ₩179,760 | |||||||||
E | YAV28L2NT38FX | ₩55,037 |
Qiklug 시리즈 압축 러그 스터드
262 시리즈 러그 압축 커넥터
긴 배럴 구리 러그
Burndy 긴 배럴 압축 커넥터는 전기 회로에 연결을 제공하기 위해 나체 전선 위로 미끄러지도록 설계되었습니다. 그들은 높은 전도성을 제공하기 위해 구리로 만들어졌으며 쉬운 연결을 위해 긴 직선형 배럴 커넥터 본체가 특징입니다. 이 러그는 과전류 및 혹독한 날씨 시나리오를 견딜 수 있도록 전기 주석 도금 처리되어 있습니다. 엿봄 구멍을 통해 전기 연결이 안전하고 올바르게 이루어졌는지 확인할 수 있습니다. XNUMX개 및 XNUMX개 구멍 러그 변형으로 제공되는 광범위한 긴 배럴 압축 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 표준 배럴.
Burndy 긴 배럴 압축 커넥터는 전기 회로에 연결을 제공하기 위해 나체 전선 위로 미끄러지도록 설계되었습니다. 그들은 높은 전도성을 제공하기 위해 구리로 만들어졌으며 쉬운 연결을 위해 긴 직선형 배럴 커넥터 본체가 특징입니다. 이 러그는 과전류 및 혹독한 날씨 시나리오를 견딜 수 있도록 전기 주석 도금 처리되어 있습니다. 엿봄 구멍을 통해 전기 연결이 안전하고 올바르게 이루어졌는지 확인할 수 있습니다. XNUMX개 및 XNUMX개 구멍 러그 변형으로 제공되는 광범위한 긴 배럴 압축 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 표준 배럴.
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 스타일 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA28 | ₩32,759 | |||||||||
B | YA362N | ₩132,807 | |||||||||
C | YA34N | ₩83,230 | |||||||||
D | YA302N | ₩71,715 | |||||||||
E | YA322N | ₩90,195 | |||||||||
F | YA27 | ₩32,217 | |||||||||
G | YA272N | ₩45,342 | |||||||||
H | YA4CN | ₩27,405 | |||||||||
I | YA29 | ₩41,912 | |||||||||
J | YA312N | ₩67,532 | |||||||||
K | YA392N | ₩165,462 | |||||||||
L | YA292N | ₩47,582 | |||||||||
M | YA31 | ₩50,242 | |||||||||
N | YA262N | ₩37,940 | |||||||||
O | YA2CTC14 | ₩25,567 | |||||||||
H | 야4C | ₩11,690 | |||||||||
P | YA8CTC14 | ₩11,445 | |||||||||
Q | 야6C | ₩8,820 | |||||||||
R | YA28TC38 | ₩44,257 | |||||||||
S | YA25TC38 | ₩29,977 | |||||||||
T | YA8CTC38 | ₩12,407 | |||||||||
U | YA26 | ₩23,502 | |||||||||
V | YA4CTC38 | ₩15,295 | |||||||||
W | YA34 | ₩81,427 | |||||||||
X | 야2C | ₩21,297 |
7월
스타일 | 모델 | 들여다 보는 구멍 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 스터드 크기 | 타입 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24C313 | ₩3,675 | |||||||||
B | 24C318 | ₩3,447 | |||||||||
C | 24C381 | ₩8,417 | |||||||||
D | 24C380 | ₩7,595 | |||||||||
E | 24C378 | ₩5,127 | |||||||||
F | 24C414 | ₩36,890 | |||||||||
G | 24C335 | ₩27,615 | |||||||||
H | 24C325 | ₩9,922 | |||||||||
I | 24C322 | ₩5,775 | |||||||||
J | 24C320 | ₩4,392 | |||||||||
K | 24C316 | ₩6,264 | |||||||||
B | 24C312 | ₩3,482 | |||||||||
D | 24C387 | ₩8,014 | |||||||||
L | 24D021 | ₩4,585 | |||||||||
M | 24C408 | ₩14,962 | |||||||||
C | 24C407 | ₩12,897 | |||||||||
N | 24C989 | ₩4,147 | |||||||||
O | 24C396 | ₩19,285 | |||||||||
P | 24C395 | ₩11,760 | |||||||||
C | 24C393 | ₩10,237 | |||||||||
Q | 24C391 | ₩7,612 | |||||||||
R | 24C389 | ₩4,812 | |||||||||
R | 24C377 | ₩3,972 | |||||||||
E | 24C385 | ₩6,195 | |||||||||
S | 24C992 | ₩5,022 |
좁은 텅 압축 러그, 표준 배럴, 2홀
Burndy 압축 러그는 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. 좁은 텅 디자인으로 터미널을 좁은 공간에 맞출 수 있습니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 러그에는 두 개의 구멍이 있어 다양한 버스바 적용 분야에 유연하게 맞출 수 있습니다. 오래 지속되는 내식성을 제공하기 위해 전기 주석 도금 마감이 특징입니다. 이 장치는 1/4 및 3/8인치 스터드 크기로 제공됩니다.
Burndy 압축 러그는 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. 좁은 텅 디자인으로 터미널을 좁은 공간에 맞출 수 있습니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 러그에는 두 개의 구멍이 있어 다양한 버스바 적용 분야에 유연하게 맞출 수 있습니다. 오래 지속되는 내식성을 제공하기 위해 전기 주석 도금 마감이 특징입니다. 이 장치는 1/4 및 3/8인치 스터드 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA2CL2NT14 | ₩37,957 | |||||||||
B | YA44L2NT38FX | ₩320,285 |
텅 & 롱 배럴 구리 러그
Burndy 긴 압축 커넥터는 안정적이고 안전한 전기 연결을 제공합니다. 그들은 높은 전도성을 위해 구리로 만들어졌으며 과전류 및 혹독한 날씨를 견디기 위해 전기 주석 도금이 있습니다. 이 러그에는 긴 NEMA 텅과 직선형 배럴이 있어 연결과 와이어 사이의 안전한 거리를 보장합니다. 안전을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았으며 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다. XNUMX개 및 XNUMX개 구멍 구성으로 제공되는 다양한 러그 압축 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 코드 도체 표준 배럴 구리 러그8 ~ 1/0 AWG 범위의 와이어 크기용.
Burndy 긴 압축 커넥터는 안정적이고 안전한 전기 연결을 제공합니다. 그들은 높은 전도성을 위해 구리로 만들어졌으며 과전류 및 혹독한 날씨를 견디기 위해 전기 주석 도금이 있습니다. 이 러그에는 긴 NEMA 텅과 직선형 배럴이 있어 연결과 와이어 사이의 안전한 거리를 보장합니다. 안전을 위해 CSA 인증 및 UL 인증을 받았으며 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다. XNUMX개 및 XNUMX개 구멍 구성으로 제공되는 다양한 러그 압축 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 코드 도체 표준 배럴 구리 러그8 ~ 1/0 AWG 범위의 와이어 크기용.
266 시리즈 러그 압축 커넥터
건식 배전 변압기 단자 러그 키트
알루미늄 압축 단자, 2 홀
Burndy 압축 단자는 최대 전도성, 낮은 저항 및 연성을 제공하기 위해 알루미늄으로 만들어집니다. 이 단자는 케이블을 쉽게 삽입할 수 있는 내부 경사 배럴 디자인이 특징입니다. 공장에서 미리 채워진 PENETROX와 함께 제공되어 와이어의 산화물을 관통하고 전기적 연속성을 설정하며 밀폐된 연결을 형성합니다. 이 단자는 내구성 있고 오래 지속되는 내식성을 위해 전기 주석 도금이 되어 있습니다. 색상으로 구분된 끝단 캡은 이물질이 커넥터에 유입 및 오염되는 것을 방지하고 안정적인 연결을 제공합니다.
Burndy 압축 단자는 최대 전도성, 낮은 저항 및 연성을 제공하기 위해 알루미늄으로 만들어집니다. 이 단자는 케이블을 쉽게 삽입할 수 있는 내부 경사 배럴 디자인이 특징입니다. 공장에서 미리 채워진 PENETROX와 함께 제공되어 와이어의 산화물을 관통하고 전기적 연속성을 설정하며 밀폐된 연결을 형성합니다. 이 단자는 내구성 있고 오래 지속되는 내식성을 위해 전기 주석 도금이 되어 있습니다. 색상으로 구분된 끝단 캡은 이물질이 커넥터에 유입 및 오염되는 것을 방지하고 안정적인 연결을 제공합니다.
30000 시리즈, 구리 원홀 러그
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 62650 | ₩6,872 | RFQ |
A | 62955 | ₩106,909 | RFQ |
A | 62700 | ₩9,316 | RFQ |
A | 62670-10 | ₩68,727 | RFQ |
A | 62710 | ₩9,316 | RFQ |
A | 62600-10 | ₩84,000 | RFQ |
A | 62620 | ₩7,636 | RFQ |
A | 62800-10 | ₩84,000 | RFQ |
A | 62900 | ₩8,400 | RFQ |
A | 62600 | ₩7,636 | RFQ |
A | 62680-10 | ₩68,727 | RFQ |
A | 62680 | ₩6,872 | RFQ |
A | 62980 | ₩6,872 | RFQ |
A | 62810 | ₩6,872 | RFQ |
A | 62700-10 | ₩106,909 | RFQ |
A | 62670 | ₩6,872 | RFQ |
A | 62985 | ₩7,636 | RFQ |
A | 62681 | ₩6,872 | RFQ |
A | 62630 | ₩7,636 | RFQ |
A | 62690-10 | ₩68,727 | RFQ |
A | 62610 | ₩7,636 | RFQ |
A | 62800 | ₩7,636 | RFQ |
A | 62690 | ₩6,872 | RFQ |
A | 62705 | ₩8,400 | RFQ |
A | 62950 | ₩24,894 | RFQ |
Hylug 시리즈 압축 러그 스터드
스타일 | 모델 | 끝까지 구멍 중심 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 구멍 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 구멍 수 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAV4CL2NT14FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
B | YAK44A2NG7 | - | 1 | RFQ | ||||||||
C | YAEV2CH1 | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | YAZ252NTC38 | - | 1 | RFQ | ||||||||
E | YA4CL4 | - | 1 | RFQ | ||||||||
F | YAV6CLTC10FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
G | YA2C2NDTS | - | 1 | RFQ | ||||||||
E | YA1CLBOX | - | 1 | RFQ | ||||||||
H | YAV25M10 | - | 1 | RFQ | ||||||||
I | YAV4CLTC12FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
J | YAZ27TC12 | - | 1 | RFQ | ||||||||
K | YA6CTC10 | - | 1 | RFQ | ||||||||
L | YAV29L2NT38FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
M | YAV2C2NFXB | - | 1 | RFQ | ||||||||
N | YAV2CL2NT10FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
O | YAV2CL2TC14FX90 | - | 1 | RFQ | ||||||||
P | YA6C2LN | - | 1 | RFQ | ||||||||
G | YA28A7 | - | 1 | RFQ | ||||||||
Q | YA8CA3 | - | 1 | RFQ | ||||||||
R | YA38L2NTCFX | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | YAZ312TC38 | - | 1 | RFQ | ||||||||
J | YAZ31TC38 | - | 1 | RFQ | ||||||||
S | YAZ342NTCFX | - | 1 | RFQ | ||||||||
T | YAZ382TC38FX | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | YAZ392TC38 | - | 1 | RFQ |
YCA-RN 시리즈 압축 러그 스터드
알루미늄 압축 단자, 1 홀
Burndy 알루미늄 주석 도금 압축 단자는 알루미늄 및 구리 도체용으로 설계되었습니다. 전기 주석 도금을 사용한 알루미늄 구조는 최대 전도성, 낮은 저항 및 연성을 제공합니다. 이 단자는 케이블을 쉽게 삽입할 수 있도록 내부에 베벨이 있는 배럴 디자인이 특징입니다. 안정적인 연결을 위해 색상 코드 다이를 식별하기 위해 배럴 끝에 삽입된 색상 코드 엔드 캡과 함께 제공됩니다. 장치는 공장에서 사전 충전된 PENETROX를 사용하여 와이어의 산화물을 관통하고 전기적 연속성을 설정하며 밀폐된 연결을 형성합니다.
Burndy 알루미늄 주석 도금 압축 단자는 알루미늄 및 구리 도체용으로 설계되었습니다. 전기 주석 도금을 사용한 알루미늄 구조는 최대 전도성, 낮은 저항 및 연성을 제공합니다. 이 단자는 케이블을 쉽게 삽입할 수 있도록 내부에 베벨이 있는 배럴 디자인이 특징입니다. 안정적인 연결을 위해 색상 코드 다이를 식별하기 위해 배럴 끝에 삽입된 색상 코드 엔드 캡과 함께 제공됩니다. 장치는 공장에서 사전 충전된 PENETROX를 사용하여 와이어의 산화물을 관통하고 전기적 연속성을 설정하며 밀폐된 연결을 형성합니다.
더 알아보기
- 펜치
- 캐스터 및 휠
- 호스 클램프
- 냉동 시험 장비
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 돋보기
- Carboys와 Jerricans
- 히팅 케이블 액세서리
- 황동 파이프 피팅
- 플라스틱 체인 장벽 액세서리
- PROTO 펀치 정렬
- ZURN Escutcheon 및 커플 링 어셈블리
- USA SEALING 직사각형 스톡, 4피트
- AGRI-FAB 잔디 살포기 커버
- SOUTHWIRE COMPANY Pro Jax 시리즈 릴 스탠드
- MALIN CO. 인코넬 항공우주 록와이어
- KERN AND SOHN RFC 시리즈 가격 계산 저울
- STANLEY 교체용 플랫 블레이드
- GRAINGER 산업용 잠금 블레이드 플러그
- GRUVLOK 긴 반경 팔꿈치