KERN AND SOHN RFC 시리즈 가격 계산 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 치수: 313 X 263 X 108 mm , 하우징 높이: 108 mm , 하우징 길이: 263 mm , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 가독성: 0.5개, 1g , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 204 X 263 mm , 정착 시간: 1 초. , 계량 용량: 1500개, 3000g , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 263 mm , 계량면 폭: 204 mm
스타일 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RPB 6K1DHM | 0.001, 0.002kg | +/-0.003, 0.006Kg | 0.02Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 457,036 | |
B | RPB 6K1DM | 0.001, 0.002kg | +/-0.003, 0.006Kg | 0.02Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 424,963 | |
A | RPB 15K2DHM | 0.002, 0.005kg | +/-0.006, 0.015Kg | 0.04Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 457,036 | |
C | RPB 15K2DM | 0.002, 0.005kg | +/-0.006, 0.015Kg | 0.04Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 424,963 | |
D | RPB 30K5DM | 0.005, 0.01kg | +/-0.015, 0.03Kg | 0.1Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 424,963 | |
A | RPB 30K5DHM | 0.005, 0.01kg | +/-0.015, 0.03Kg | 0.1Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 457,036 | |
E | RPB 3K3DHM | 0.5개, 1g | +/-3, 6g | 10g | g | ₩ 457,036 | |
F | RPB 3K3DM | 0.5개, 1g | +/-3, 6g | 10g | g | ₩ 424,963 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- 전기 박스 커버
- 에어 브레이크 액세서리
- 황동 튜브
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 데이터 및 통신
- 에어필터
- 구리
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- DAYTON 실내 덕트로, BtuH 입력 150000
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 드릴 핸들
- 3M 파이프 칼라, 금속 파이프
- FERVI 탈지제 청소 탱크
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 XNUMX방향 조명 데코레이터 스위치
- HOFFMAN 컷오프 피팅에 누워
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/8-7 unc
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/2-8 Un
- DAYTON 벤츄리스
- REMCO 8인치 벤치 스크레이퍼