항목 | 가격 계산 잔액 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.002, 0.005kg |
케이스 폭 | 313mm |
숫자 크기 | 15mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 313 X 263 X 108 mm |
하우징 높이 | 108 mm |
하우징 길이 | 263 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.006, 0.015Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 부하 | 40g |
최소 무게 | 0.04Kg |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-rpb-15k2dhm.pdf |
가독성 | 2 / 5g |
직사각형 계량 표면 크기 | 204 X 263 mm |
재현성 | 0.002, 0.005kg |
셋팅 시간 | 1 초. |
단위 | 지, 킬로그램 |
용량 무게 | 6 / 15kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 263 mm |
무게 표면 폭 | 204 mm |
선박 중량 (kg) | 4 |
선박 높이 (cm) | 19 |
선박 길이 (cm) | 33 |
선박 폭 (cm) | 51 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPB 15K2DM | 0.002, 0.005kg | +/-0.006, 0.015Kg | 0.04Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 424,963 | ||
RPB 30K5DHM | 0.005, 0.01kg | +/-0.015, 0.03Kg | 0.1Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 457,036 | ||
RPB 30K5DM | 0.005, 0.01kg | +/-0.015, 0.03Kg | 0.1Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 424,963 | ||
RPB 6K1DHM | 0.001, 0.002kg | +/-0.003, 0.006Kg | 0.02Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 457,036 | ||
RPB 6K1DM | 0.001, 0.002kg | +/-0.003, 0.006Kg | 0.02Kg | 지, 킬로그램 | ₩ 424,963 | ||
RPB 3K3DHM | 0.5개, 1g | +/-3, 6g | 10g | g | ₩ 457,036 | ||
RPB 3K3DM | 0.5개, 1g | +/-3, 6g | 10g | g | ₩ 424,963 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.