그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX홀 좁은 텅 표준 배럴 CU 플렉스 러그 |
배럴 길이 | 짧은 |
본체 재질 | 구리 |
케이블 크기 | 374kcmil |
케이블 크기 코드 | 350kcmil |
컬러 코드 | 파란색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 19 |
끝까지 구멍 중심 | 0.41 " |
홀-홀 중심 (인치) | 1 |
길이 | 3.88 " |
자재 | 구리 |
산 | 볼트 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 전기 주석 |
스터드 크기 | 3 / 8 " |
스타일 | 폭이 좁은 |
타입 | 상업용, 600V ~ 35KV |
폭 | 0.96 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAV2CL2NT14FX | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.48 " | 갈색 | 10 | 0.32 " | 2.26 " | ₩ 49,367 | ||
YA38L2NT38FX | 3 / 8 " | 535kcmil | 500kcmil | 1.63 " | 핑크 | L99 | 0.5 " | 4.36 " | ₩ 179,760 | ||
YAV28L2NT38FX | 3 / 8 " | 4/0AWG | 4/0AWG | 0.94 " | 보라색 | 15 | 0.41 " | 3.43 " | ₩ 55,037 | ||
YAV4CL2NT10FX | # 10 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.55 " | 회색 | 8 | 0.25 " | 1.96 " | ₩ 43,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.