플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D JDA36250U31X Molded Case Circuit Breaker, 250A, 600V, I-Line Mount | CE6JPQ

SQUARE D JDA36250U31X 배선용 차단기, 250A, 600V, I-라인 실장

재고 있음 있음
항목: CE6JPQ 모델: JDA36250U31X

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 4,599,261 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A250
프레임 유형JDA
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.23
선박 높이 (cm)13.67
선박 길이 (cm)37.16
선박 폭 (cm)20.65
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Square D JDA36250U31X 결함 전류로부터 다운스트림 구성 요소를 보호하도록 설계된 J-프레임 시리즈 회로 차단기
  • 장시간 전류 제한 보호와 순간 전류 제한 보호가 모두 가능한 전자식 트립 장치 기능
  • 전기적 손상을 방지하기 위해 인가 전압의 소산 전력을 측정 및 모니터링하기 위한 실제 RMS 감지 및 열화상 기능을 갖춘 고유한 Micrologic 3.2 프로세서
  • I-라인 플러그인 장착을 통해 역공급 분배 시스템에서 설치 및 유지보수가 용이합니다.
  • 최대 104°F의 온도를 견딜 수 있어 가벼운 변동 중에도 전류가 원활하게 흐르도록 합니다.
  • 350kcmil 및 3 AWG 사이 크기의 와이어(구리/알루미늄)를 수용할 수 있는 로드 사이드 러그
  • UL 및 CSA 인증

제품 변형

프로덕트모델A전압가격
SQUARE D JDA36150 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 150 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150600V₩ 3,723,608
SQUARE D JDA36175 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 175 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175600V₩ 3,723,608
SQUARE D JDA36200 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 200 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200600V₩ 3,723,608
SQUARE D JDA36225 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 225 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225600V₩ 3,723,608
SQUARE D JDA36250 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 250 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250600V₩ 4,403,821
SQUARE D JDA36250U33X 배선용 차단기, I-Line, 250A, 18kAIC, 480V | CE6HCN JDA36250U33X250600₩ 4,832,034
SQUARE D JDA36175SA 배선용 차단기, 175A, 션트 트립, 로드 러그 | CE6HCP JDA36175SA175600-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D JDA36250U31X 배선용 차단기, 250A, 600V, I-라인 실장
₩ 4,599,261 /단위