그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AIC 등급 | 18kAIC @ 480V |
A | 150 |
프레임 유형 | JDA |
극 수 | 3 |
UPC | 785901558422 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 4.42 |
선박 높이 (cm) | 36.78 |
선박 길이 (cm) | 22.53 |
선박 폭 (cm) | 19 |
프로덕트 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
JDA36175 | 175 | 600V | ₩ 3,753,568 | ||
JDA36200 | 200 | 600V | ₩ 3,753,568 | ||
JDA36225 | 225 | 600V | ₩ 3,753,568 | ||
JDA36250 | 250 | 600V | ₩ 4,461,968 | ||
JDA36250U33X | 250 | 600 | ₩ 4,858,541 | RFQ
| |
JDA36175SA | 175 | 600 | - | RFQ
| |
JDA36250U44X | 250 | 600 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.