DAYTON 2 버튼 사용자 구성 가능 펜던트 푸시 버튼
스타일 | 모델 | 폭 | 동작 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 깊이 | 높이 | 주택 컬러 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20C815 | 1.73 " | 순간 | 1NO / 1NC | 240V | 2.83 " | 7.56 " | 노란색 | 4X | ₩ 288,120 | |
A | 20C814 | 1.73 " | 순간 | 2NO | 240V | 2.83 " | 7.56 " | 노란색 | 4X | ₩ 228,182 | |
B | 20C813 | 2.08 " | 순간 | 2NO | 600VAC/DC | 2.91 " | 9.25 " | 노란색 | 4, 4X, 5 및 IP65 | ₩ 241,254 | |
C | 20C805 | 2.19 " | 순간 | 2NO / 2 속도 | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 268,992 | |
D | 20C807 | 2.19 " | 유지 | 1NO / 1NC | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 264,250 | |
E | 20C809 | 2.19 " | 순간 | 2NO | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 215,425 | |
F | 20C811 | 2.19 " | 순간 | 2NO | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 검정 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 203,122 | |
C | 20C804 | 2.19 " | 순간 | 2NO / 2NC | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 209,562 | |
G | 20C806 | 2.19 " | 순간 | 2NO | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 221,304 | |
H | 20C808 | 2.19 " | 순간 | 1NO / 1NC | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 211,015 | |
I | 20C810 | 2.19 " | 순간 | 2NO | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 빨간색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 199,552 | |
J | 20C812 | 2.19 " | 순간 | 2NO | 600VAC/DC | 2.98 " | 8" | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 186,479 |
2 버튼 사용자 구성 가능한 펜던트 푸시 버튼
Dayton 푸시 버튼 스테이션은 표준 호이스트 애플리케이션에 이상적입니다. 편안한 그립과 작동을 제공하기 위해 대형 핑거 그립이 특징입니다. 이 CE, CSA 및 UL 인증 푸시 버튼 스테이션은 ABS/폴리카보네이트 하우징 재질을 특징으로 합니다. 다양한 푸시 버튼 스테이션 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- 골판지 튜브
- 온도 및 습도 변환기
- 유선 인터콤 액세서리
- 디스 펜싱 바늘 및 주사기
- 벤더
- 스트레인 릴리프
- 냉각 팬 및 액세서리
- 자동차 인테리어
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- OTC TOOLS Pullers
- APPROVED VENDOR 확장 된 스프링 클립
- BUSSMANN TB345 시리즈 터미널 블록
- AUTOQUIP PLT 시리즈 도크 리프트
- WATTS 온수기 키트
- BENCHMARK SCIENTIFIC Mortexer 시리즈 볼텍서
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 12포인트 SAE 표준 소켓
- WESTWARD 마스터 도구 세트
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 드릴 비트
- SMC VALVES Cba2 시리즈 타이로드 실린더