그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜던트 푸시 버튼 스테이션 |
동작 | 순간 |
연락처 양식 | 2NO |
접촉 등급 | 600VAC/DC |
깊이 | 2.98 " |
높이 | 4.62 " |
주택 컬러 | 노란색 |
주택 자재 | ABS / 폴리 카보네이트 |
허브 | 1/2 "-14 NPT 도관 입구 구멍 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / P600 |
NEMA 평가 | 1, 3, 3R, 4, 4X |
운영자 수 | 2 |
운영자 유형 | 누름 단추 |
폭 | 2.19 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 동작 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 깊이 | 높이 | 주택 컬러 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20C804 | 2.19 " | 순간 | 2NO / 2NC | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 209,562 | ||
20C805 | 2.19 " | 순간 | 2NO / 2 속도 | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 268,992 | ||
20C806 | 2.19 " | 순간 | 2NO | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 221,305 | ||
20C807 | 2.19 " | 유지 | 1NO / 1NC | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 264,250 | ||
20C808 | 2.19 " | 순간 | 1NO / 1NC | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 노란색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 211,015 | ||
20C810 | 2.19 " | 순간 | 2NO | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 빨간색 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 199,552 | ||
20C811 | 2.19 " | 순간 | 2NO | 600VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | 검정 | 1, 3, 3R, 4, 4X | ₩ 203,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.