플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 플렉스 러그 | AB6XGH 22P080

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 플렉스 러그

재고 있음 있음
항목: AB6XGH 모델: YAV2CL2NT14FX교차 참조: 22P080

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 49,367 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목XNUMX홀 좁은 텅 표준 배럴 CU 플렉스 러그
배럴 길이짧은
본체 재질구리
케이블 크기2 AWG
케이블 크기 코드2 AWG
컬러 코드갈색
커넥터 타입스트레이트 배럴
다이 코드10
끝까지 구멍 중심0.32 "
홀-홀 중심 (인치)5/8
길이2.26 "
자재구리
볼트
들여다 보는 구멍가능
판재전기 주석
스터드 크기1 / 4 "
스타일폭이 좁은
타입상업용, 600V ~ 35KV
0.48 "

배송 정보:

선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)5.84
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드8535908020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델스터드 크기케이블 크기케이블 크기 코드컬러 코드다이 코드끝까지 구멍 중심길이가격
BURNDY YA34L2NT38FX 3홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 플렉스 러그 | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374kcmil350kcmil0.96 "파란색190.41 "3.88 "₩ 122,535
BURNDY YA38L2NT38FX 4홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 플렉스 러그 | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535kcmil500kcmil1.63 "핑크L990.5 "4.36 "₩ 179,760
BURNDY YAV28L2NT38FX 5홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 플렉스 러그 | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0AWG4/0AWG0.94 "보라색150.41 "3.43 "₩ 55,037
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 플렉스 러그 | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10 "4 AWG4 AWG0.55 "회색80.25 "1.96 "₩ 43,907

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YAV2CL2NT14FX 2홀 좁은 텅 표준 배럴 Cu 플렉스 러그
₩ 49,367 /단위