MALIN CO. 인코넬 항공우주 록와이어
(주)마린의 안전 잠금 와이어는 장비의 진동이나 움직임으로 인해 패스너, 너트, 볼트가 느슨해지거나 빠지는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 일반적으로 항공기, 이동 차량, 해양 선박 또는 산업 장비에서 패스너를 제자리에 고정하는 것이 중요한 경우 패스너를 고정하는 데 사용됩니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 패키지 종류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 03-0200-014S | 0.02 " | 207.75 피트 | 스풀 | ₩ 65,698 | |
B | MS20995N20 | 0.020 " | 831 피트 | 깡통 | ₩ 147,992 | |
A | 03-0253-014S | 0.025 " | 133 피트 | 스풀 | ₩ 63,076 | |
B | MS20995N25 | 0.025 " | 532 피트 | 깡통 | ₩ 144,785 | |
B | MS20995N32 | 0.032 " | 326 피트 | 깡통 | ₩ 144,454 | |
A | 03-0319-014S | 0.032 " | 81.5 피트 | 스풀 | ₩ 61,523 | |
B | MS20995N40 | 0.040 " | 223 피트 | 깡통 | - | RFQ
|
A | 03-0410-014S | 0.041 " | 51.78 피트 | 스풀 | ₩ 59,767 | |
B | 03-0410-1BKC | 0.041 " | 207.12 피트 | 깡통 | ₩ 142,214 | |
B | MS20995N51 | 0.051 " | 134 피트 | 깡통 | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- (주)마린 안전 잠금 와이어는 단선 또는 이중 꼬임 적용 방식을 사용하여 패스너/너트에 권선됩니다.
- 이러한 안전 잠금 장치 와이어는 패스너 내부에서 두 가닥의 와이어를 함께 꼬아주는 "Double Twist" 방식을 사용하여 설치됩니다.
- 잠금 배선의 단일 가닥 형성 방법은 전기 시스템과 같이 밀접하게 배치된 응용 분야에 사용됩니다.
- 사용자는 와이어를 비틀 때 과도한 응력을 받지 않고 와이어를 단단하게 유지하도록 주의해야 합니다.
- 와이어는 상처 방향의 장력을 유지하면서 단단히 당겨야 합니다.
- 너트에 와이어를 감을 때 너트 끝부분을 말리거나 구부려 느슨해지지 않도록 해야 합니다.
특징
- Malin Co.의 안전 인코넬 잠금 와이어는 패스너를 통과하여 비틀고 조인 다음 다른 부품에 감아 제자리를 고정합니다.
- 전선이 손상되거나 기타 부식성 물질이 발생하지 않도록 고밀도 폴리에틸렌으로 성형된 전용 캐니스터가 특징입니다.
- 이 와이어는 쉽게 잠금 와이어를 인식할 수 있도록 색상으로 구분된 캔입니다.
표준 및 승인
- ASTM B166
자주 묻는 질문
인코넬과 스테인리스강의 주요 차이점은 무엇입니까?
인코넬은 스테인리스강 합금보다 훨씬 비쌉니다. 또한 고온에서 우수한 내식성과 견고성을 제공합니다.
인코넬 합금은 강철에 비해 더 강합니까?
인코넬 합금은 더 높은 온도에서 스테인리스강보다 더 견고합니다. 또한 산화 및 스케일링에 대한 저항력이 있어 극한 환경에 이상적입니다.
인코넬 안전와이어란 무엇입니까?
인코넬 합금 600은 탁월한 침탄성과 우수한 내산화성을 지닌 니켈-크롬 합금입니다. 이 와이어의 높은 니켈 함량은 염화물 응력 부식 균열에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다.
인코넬은 어떤 금속인가요?
인코넬은 내산화성, 높은 내식성 및 고온 강도와 같은 특징을 갖는 니켈-크롬 기반 초합금 종류입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 싱크 드레인
- 리니어 가이드 레일
- 파워 컨디셔너
- 절단 및 홈 가공 도구
- 모바일 작업 테이블 액세서리
- 사포
- 공기압 시스템 구성품
- 접지 오류 보호
- 안구보호
- 갈퀴 및 재배 도구
- CHRONOMITE LABS 전기 탱크리스 온수기
- OIL SAFE 프리미엄 펌프
- SPEEDAIRE 에어 래칫 렌치, 10인치 길이
- APPROVED VENDOR 니플 1/8 인치 아연 도금 용접 강
- LUBE 정밀 정량 펌프
- WESTWARD 용접 케이블 1/0 Awg
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 맨 앞머리
- DIXON 고 토크 클램프
- THOMAS & BETTS LTGES06G 시리즈 도관
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 A 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 12B-1 체인 번호