LUBE 정밀 정량펌프
Lube(LDI Industries) PMP200 시리즈 정밀 정량 펌프는 그리스, 오일, 염료, 잉크, 절삭유 및 화학 첨가제를 분배하는 데 적합한 모터로 작동되는 용적형 펌프입니다.
특징
- Lube PMP200 시리즈(LDI Industries) 정밀 정량 펌프는 0mm 피치의 마이크로미터 나사산을 통해 외부에서 독립적으로 0.01에서 0.57입방인치까지 조정할 수 있습니다.
- 이 정밀 기어 계량 펌프는 모든 위치에서 작동할 수 있습니다.
- 적절한 제어 및 포지셔닝을 위해 모터 실행 시간의 분당 한 번 작동 시간을 허용합니다.
- 이 정밀 정량 펌프는 중력에 대항하여 유체를 흡입하기 위해 최대 27inHg까지 자체 프라이밍할 수 있습니다.
- 황동, 알루미늄, 아크릴 및 강철 본체로 제공됩니다.
호환 액세서리
- LDI R100 여과 저장소: 이 중력 유체 오일 저장소는 오일 게이지 및 오일 레벨을 유지하기 위한 오일 컵으로 사용됩니다.
- LDI GCA100, GCA200, GR75 및 GR168 그리스 저장소: 정밀 정량 펌프에 사용되는 대용량 그리스를 저장합니다.
자주하는 질문
Lube PMP200 시리즈 정밀 정량 펌프에 사용되는 씰은 무엇입니까?
- 부나 N
- 바이 턴
이 정밀 정량 펌프에 사용되는 그리스의 최소 작동 온도는 얼마입니까?
화씨 32도
이 정밀 기어 계량 펌프의 최대 출력 압력은 얼마입니까?
50PSIG.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연장 코드 릴
- O- 링 키트
- 에어 윈치
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- 세련
- 연마 액세서리
- 특성 테스터 (비전기적)
- 도크 장비
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- TEMPCO 스트립 히터, 240V, 125W
- DAYMARK 탈착식 데이 라벨, 팔각형
- FEIN POWER TOOLS 껌 휠 4 인치 그릿
- COOPER B-LINE 프리미어 시리즈 깊이 조정 브래킷
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 공압 작동 트루 러그 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- EATON E2MW Type Mining Complete 몰드 케이스 회로 차단기
- DAYTON 손수레 그립
- VESTIL SME 시리즈 셔터 장착형 배기 팬
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E24 크기, XDBS 단일 감속 감속기