OIL SAFE 프리미엄 펌프
OilSafe 프리미엄 펌프는 오일을 용기에서 저장소/기계류/소형 용기로 분배하고 윤활하도록 설계되었습니다. 그들은 장비를 윤활하기 위한 다양한 기능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 칼라 색상 | 컨테이너 크기 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 102300 | 베이지색 | 3, 5 또는 10L 드럼 | 1 스트로크당 12L | ₩ 380,432 | |
B | 102301 | 검정 | 3, 5 또는 10L 드럼 | 1 스트로크당 12L | ₩ 380,432 | |
C | 102302 | 파란색 | 3, 5 또는 10L 드럼 | 1 스트로크당 12L | ₩ 380,432 | |
D | 102303 | 진한 녹색 | 3, 5 또는 10L 드럼 | 1 스트로크당 12L | ₩ 380,432 | |
E | 102304 | 회색 | 3, 5 또는 10L 드럼 | 1 스트로크당 12L | ₩ 380,432 | |
F | 102305 | 미드 그린 | 3, 5 또는 10L 드럼 | 1 스트로크당 12L | ₩ 380,432 | |
G | 102306 | 주황색 | 3, 5 또는 10L 드럼 | 1 스트로크당 12L | ₩ 380,432 | |
H | 102307 | 보라색 | 3, 5 또는 10L 드럼 | 1 스트로크당 12L | ₩ 380,432 | |
I | 102308 | 빨간색 | 3, 5 또는 10L 드럼 | 1 스트로크당 12L | ₩ 323,447 | |
J | 102309 | 노란색 | 3, 5 또는 10L 드럼 | 1 스트로크당 12L | ₩ 380,432 |
프리미엄 펌프
오일 세이프 프리미엄 펌프는 오일을 컨테이너에서 기계류로 또는 작은 컨테이너나 저장소로 분배하도록 설계되었습니다. D-핸들 그립 디자인과 5피트 길이의 배출 호스가 특징입니다. 이 오일 펌프는 역류 방지 밸브와 통합되어 펌프 효율을 크게 높여 결과적으로 오일 보충에 필요한 시간을 줄여줍니다. 1행정 출력 옵션마다 2리터 및 12리터로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오.
특징
- 구조적 견고성과 노출된 표면의 화학 물질에 대한 저항성을 위해 강철 및 HDPE 구조로 되어 있습니다.
- 이 프리미엄 펌프에는 역류 방지 배출 밸브가 있어 펌프 효율성이 향상되어 오일 보충에 필요한 노력과 시간이 줄어듭니다.
- 내구성 향상을 위해 퀵 릴리스 바디 칼라를 통해 서비스 가능한 펌프 내부를 제공합니다.
- 이 펌프는 누수를 방지하기 위한 5피트 누수 방지 배출 호스와 빠른 채우기를 위한 NPT 포트를 제공합니다.
- 솔벤트 함량이 높은 오일용 Viton O-링과 함께 제공됩니다.
호환 액세서리
- 오일세이프 100200 유틸리티 뚜껑: 오일세이프 프리미엄 펌프를 장착할 때 사용되며, 쏟아지는 뚜껑으로도 사용 가능합니다.
- 오일세이프 920209 교체용 펌프 호스: 이 펌프 호스는 1/4인치 NPT 피팅이 있는 모든 프리미엄 펌프에 적합합니다.
- 오일세이프 920250 프리미엄 펌프 탭 브리더: 이 탭 브리더는 주변 공기가 펌프의 저장소로 들어가는 것을 방지합니다.
자주하는 질문
이 프리미엄 오일 펌프는 얼마나 많은 유체를 처리할 수 있습니까?
OilSafe 프리미엄 펌프는 최대 ISO 680 점도의 오일을 처리할 수 있습니다.
이 오일 펌프는 몇 개의 컬러 칼라로 제공됩니까?
10가지 색상의 탈착식 색상 코드 바디 칼라를 제공합니다.
OilSafe 프리미엄 펌프에서 D-그립 핸들 디자인의 중요성은 무엇입니까?
OilSafe 프리미엄 이송 펌프는 미끄러짐을 방지하기 위해 단단히 고정할 수 있는 D-그립 핸들 디자인을 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핀 및 슬리브 장치 액세서리
- 샘플링 백
- 모터베이스 플레이트
- 물 탱크
- 펌프 및 실린더 세트
- 배기 팬
- 슬링
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 도색스프레이 외
- 구색
- OSG 고속 강철 코발트 스트레이트 플루트 탭, 밝은 마감
- 3M 라이너가있는 호일 테이프
- AMPCO METAL 드리프트 핀 스트레이트 형
- PIC GAUGES 범용 복합 게이지, MNPT, 1/2 "NPT, 게이지 연결 위치 : Bott
- MANITOWOC 토글 스위치 모델
- USA SEALING 로드 스톡, 40000psi
- MULTIFAN 삼상 패널 팬
- APOLLO VALVES 체인 휠
- GROVE GEAR GRG 시리즈, HM-H1 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING TGC3 시리즈 단일 가닥 스프로킷