그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 한 구멍 긴 배럴 CU 러그 |
본체 재질 | 구리 |
케이블 크기 | 3/0AWG |
케이블 크기 코드 | 3/0AWG |
컬러 코드 | 주황색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 14 |
끝까지 구멍 중심 | 0.53 " |
길이 | 3.06 " |
자재 | 구리 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 전기 주석 |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 상업용, 600V ~ 35KV |
UPC | 994141903187 |
폭 | 0.905 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 스타일 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야6C | 1 / 4 " | 6 AWG | 6 AWG | ㅁㄴㅇㄹ | 0.41 " | 파란색 | 7 | 0.25 " | ₩ 8,820 | ||
YA28 | 1 / 2 " | 4/0AWG | 4/0AWG | ㅁㄴㅇㄹ | 1.02 " | 보라색 | 15 | 0.53 " | ₩ 32,760 | ||
YA362N | 1 / 2 " | 600kcmil | 600kcmil | NEMA | 1.69 " | 초록색 | 22 | 0.63 " | ₩ 132,807 | ||
YA312N | 1 / 2 " | 350kcmil | 350kcmil | NEMA | 1.28 " | 빨간색 | 18 | 0.62 " | ₩ 67,532 | ||
YA262N | 1 / 2 " | 2/0AWG | 2/0AWG | NEMA | 0.81 " | 검정 | 13 | 0.63 " | ₩ 37,940 | ||
야2C | 5 / 16 " | 2 AWG | 2 AWG | ㅁㄴㅇㄹ | 0.61 " | 갈색 | 10 | 0.34 " | ₩ 21,297 | ||
YA26 | 3 / 8 " | 2/0AWG | 2/0AWG | ㅁㄴㅇㄹ | 0.83 " | 검정 | 13 | 0.41 " | ₩ 23,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.