플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY YA442N 텅 롱 배럴 Cu 러그 2홀 1000kcmil | AB6RKX 22C356

BURNDY YA442N 텅 롱 배럴 Cu 러그 2홀 1000kcmil

재고 있음 있음
항목: AB6RKX 모델: YA442N교차 참조: 22C356

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 302,592 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목XNUMX 홀 NEMA 텅 롱 배럴 CU 러그
본체 재질구리
케이블 크기1000kcmil
케이블 크기 코드1000kcmil
컬러 코드
커넥터 타입스트레이트 배럴
다이 코드27
끝까지 구멍 중심0.63 "
홀-홀 중심 (인치)1-3/4
길이7.14 "
자재구리
들여다 보는 구멍아니
판재전기 주석
스터드 크기1 / 2 "
스타일NEMA
타입상업용, 600V ~ 35KV
2.17 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.72
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)18.54
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드8535908020
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 블랙번 LCN99, T & B 54882BE

제품 변형

프로덕트모델케이블 크기케이블 크기 코드컬러 코드다이 코드항목길이스타일가격
BURNDY YA252N 텅 롱 배럴 Cu 러그 2홀 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "1/0AWG1/0AWG핑크12XNUMX 홀 NEMA 텅 롱 배럴 CU 러그4.81 "NEMA₩ 37,100
BURNDY YA2CN 텅 롱 배럴 Cu 러그 1 홀 2 Awg | AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2 AWG2 AWG갈색10한 구멍 NEMA 텅 긴 배럴 CU 러그2.89 "ㅁㄴㅇㄹ₩ 28,367

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YA442N 텅 롱 배럴 Cu 러그 2홀 1000kcmil
₩ 302,592 /단위