그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구리 2 홀 L 배럴 러그 |
케이블 크기 | 750kcmil |
케이블 크기 코드 | 750kcmil |
컬러 코드 | 검정 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 24 |
끝까지 구멍 중심 | 0.63 " |
홀-홀 중심 (인치) | 1.750 |
길이 | 7" |
자재 | 구리 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 주석 |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 00054007127093 |
폭 | 1.72 " |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8535908040 |
원산지 | CL |
모델 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31149 | 250kcmil | 250kcmil | 노란색 | 16 | 0.63 " | 5.31 " | 1.13 " | ₩ 424,847 | |
31153 | 300kcmil | 300kcmil | 백 | 17 | 0.63 " | 5.75 " | 1.22 " | ₩ 464,240 | |
31160 | 400kcmil | 400kcmil | 파란색 | 19 | 0.62 " | 6" | 1.41 " | ₩ 491,067 | |
31156 | 350kcmil | 350kcmil | 빨간색 | 18 | 0.63 " | 5.75 " | 1.31 " | ₩ 477,872 | |
31145 | 4/0AWG | 4/0AWG | 보라색 | 15 | 0.63 " | 5.16 " | 1" | ₩ 359,310 | |
31129 | 1 AWG | 1 AWG | 보라색 | 11 | 0.63 " | 4.85 " | 0.69 " | ₩ 291,427 | |
31137 | 2/0AWG | 2/0AWG | 보라색 | 13, 100 | 0.63 " | 5.03 " | 0.81 " | ₩ 307,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.