그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구리 1 홀 러그 |
배럴 길이 | 짧은 |
케이블 크기 | 6 AWG |
케이블 크기 코드 | 6 AWG |
컬러 코드 | 파란색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 7, 94 |
끝까지 구멍 중심 | 0.375 " |
길이 | 1.78 " |
자재 | 구리 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 주석 |
스터드 크기 | 10 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 00054007124108 |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | CL |
모델 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 길이 | 스터드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30015 | 6 AWG | 6 AWG | 파란색 | 7, 94 | 1.78 " | 1 / 4 " | 0.5 " | ₩ 450,712 | |
30021 | 4 AWG | 4 AWG | 회색 | 8, 95 | 1.94 " | 3 / 8 " | 0.59 " | ₩ 588,455 | |
30018 | 4 AWG | 4 AWG | 회색 | 8, 95 | 1.94 " | 10 " | 0.49 " | ₩ 509,897 | |
30019 | 4 AWG | 4 AWG | 회색 | 8, 95 | 1.94 " | 1 / 4 " | 0.49 " | ₩ 509,897 | |
30016 | 6 AWG | 6 AWG | 파란색 | 7, 94 | 1.78 " | 5 / 16 " | 0.44 " | ₩ 450,712 | |
30024 | 2 AWG | 2 AWG | 갈색 | 10 | 1.97 " | 3 / 8 " | 0.63 " | ₩ 332,902 | |
30022 | 2 AWG | 2 AWG | 갈색 | 10 | 1.97 " | 1 / 4 " | 0.63 " | ₩ 338,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.