SPEEDAIRE 용적식 송풍기/진공 펌프, 4인치 FNPT
스타일 | 모델 | CFM 범위 | 배수량 | 최대. 압력 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EP8 | 209 ~ 542 | 0.210 cu. 피트/레브 | 13의 PSI | 10.375 " | 16.6 " | 18.38 " | 1070 ~ 2850 | ₩ 6,252,032 | |
B | 2EP9 | 388 ~ 953 | 0.350 cu. 피트/레브 | 7의 PSI | 15.375 " | 11.94 " | 22.38 " | 764 ~ 2850 | ₩ 6,689,637 |
용적형 송풍기/진공 펌프, 4인치 FNPT
Speedaire 양변위 송풍기는 로터리 로브 송풍기로도 알려져 있습니다. 이 송풍기는 공기를 입구 포트로 끌어들여 공기가 앞으로 이동하도록 하는 회전 로브의 도움으로 공기를 포착합니다. 이 송풍기는 파이프 또는 호스를 통해 필요한 위치에 많은 양의 공기를 제공하며 재생 송풍기에 비해 더 높은 진공 수준에서 작동할 수 있습니다. 1.5인치 및 2.5인치 FNPT 출구 직경으로 제공되는 다양한 변위 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오픈 엔드 렌치
- 전기적 특성 데이터 로거
- 피토 튜브
- 덕트리스 A / C 설치 액세서리
- 플라이휠
- 가스 및 수도관 커넥터
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 연소 테스트
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 색인 생성 가능한 도구
- BRADY 화학 라벨, 염산
- DAYTON 22mm 순간 비 조광 푸시 버튼
- DAYTON 커패시터 시작 / 커패시터 실행 가금류 팬 모터
- 3M 스레드 맨드릴
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 65XT 리버서블 스틸 빔 클램프
- WATTS Ames 역류 수리 키트
- VERMONT GAGE Car X NoGo 가역 어셈블리, 녹색
- EATON BR 시리즈 홀드다운 키트
- BULLDOG 12K 스퀘어 트레일러 잭, 스프링 리턴