DAYTON 22mm 순간 비조명 푸시 버튼
스타일 | 모델 | 베젤 | 색상 | 연락처 양식 | 헤드 재료 | 자재 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G242 | 크롬 | 검정 | 1NO | 금속 | 금속 | 풀 가드, 부팅 됨 | ₩ 21,927 | |
B | 30G227 | 크롬 | 검정 | 1NO | 금속 | 금속 | 풀 가드 | ₩ 21,927 | |
C | 30G236 | 크롬 | 검정 | 1NO / 1NC | 금속 | 금속 | 풀 가드 | ₩ 29,784 | |
D | 30G246 | 크롬 | 빨간색 | 1NC | 금속 | 금속 | 가드 없음 | ₩ 27,440 | |
E | 30G237 | 크롬 | 초록색 | 1NO / 1NC | 금속 | 금속 | 풀 가드 | ₩ 29,784 | |
F | 30G247 | 크롬 | 검정 | 1NO | 금속 | 금속 | 버섯 | ₩ 27,440 | |
G | 30G243 | 크롬 | 초록색 | 1NO | 금속 | 금속 | 풀 가드, 부팅 됨 | ₩ 21,927 | |
H | 30G240 | 크롬 | 초록색 | 1NO | 금속 | 금속 | 풀 가드 | ₩ 21,927 | |
I | 30G238 | 크롬 | 빨간색 | 1NO / 1NC | 금속 | 금속 | 풀 가드 | ₩ 33,005 | |
J | 30G228 | 크롬 | 초록색 | 1NO | 금속 | 금속 | 풀 가드 | ₩ 43,960 | |
K | 30G224 | 플라스틱 | 검정 | 1NO | 플라스틱 | 플라스틱 | 풀 가드 | ₩ 26,302 | |
L | 30G233 | 플라스틱 | 초록색 | 1NO / 1NC | 플라스틱 | 플라스틱 | 풀 가드 | ₩ 36,592 | |
M | 30G234 | 플라스틱 | 빨간색 | 1NO / 1NC | 플라스틱 | 플라스틱 | 풀 가드 | ₩ 37,957 | |
N | 30G225 | 플라스틱 | 초록색 | 1NO | 플라스틱 | 플라스틱 | 풀 가드 | ₩ 26,302 | |
O | 30G230 | 플라스틱 | 빨간색 | 1NC | 플라스틱 | 플라스틱 | 풀 가드 | ₩ 25,409 | |
P | 30G232 | 플라스틱 | 검정 | 1NO / 1NC | 플라스틱 | 플라스틱 | 풀 가드 | ₩ 37,957 |
22mm 순간 비 조광 푸시 버튼
Dayton 비조명 푸시 버튼은 중장비의 켜기/끄기 애플리케이션을 제어하도록 설계되었습니다. 이 장치는 헤드를 누르면 작동 장치의 상태(시작/정지)를 변경할 수 있고 버튼을 놓으면 즉시 원래 위치로 돌아갈 수 있는 순간 동작이 특징입니다. 전선을 단단히 고정하기 위한 압력판 단자 연결을 제공하고 CE, CSA, IEC 및 UL 표준을 준수합니다. 이 푸시 버튼에는 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분된 접점 블록도 포함되어 있으며 상시 열림의 경우 녹색, 상시 닫힘의 경우 빨간색, 상시 열림/정상 닫힘(1NO/1NC) 유형 구성의 경우 빨간색과 녹색으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 결합 드릴 / 카운터 싱크
- 가연성 캐비닛
- 모터 리드 분리 액세서리
- 그릴 및 셔터 액세서리
- 작업대 및 액세서리
- 냉각 팬 및 액세서리
- 고정 도구 액세서리
- 모어 및 트리머
- HVAC 테스트 기기
- SKIL 웜 드라이브 원형 톱
- KEO 스포팅 드릴 14mm도
- LEATHERHEAD TOOLS 블랙 록우드 후크
- EEMAX 난방 요소
- BRISKHEAT 자동 온도 컨트롤러
- BALDOR / DODGE 스트레이트 보어 출력 어셈블리
- MASTER LOCK 열쇠로 잠그는 A1166 미국 자물쇠 안전 차단 자물쇠 열쇠로 잠그는 주인 동일하게
- SMC VALVES Pvq 시리즈 비례 밸브
- BALDOR / DODGE 리듀서, 크기 90
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E24 크기, XDBS 단일 감속 감속기