그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
베젤 | 크롬 |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | 1NO |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 금속 |
자재 | 금속 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 풀 가드, 부팅 됨 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.