SKIL 웜 드라이브 원형톱
스킬 웜 구동 원형 톱은 목재 및 목재 기반 재료를 절단하기 위해 목공 및 건축 작업에 사용됩니다. 그들은 높은 출력을 제공하고 증가된 토크 및 절단 용량을 위해 웜 드라이브 기어가 장착되어 있습니다. 이 Skil 톱에는 블레이드 뒤에 강력한 모터가 장착되어 있습니다....깊고 무거운 커팅을 위한 강력한 파워. 도구의 균형을 높이고 작업자의 피로를 줄일 수 있는 인체공학적 핸들과 통합되어 있습니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | 전압 | A | 아버 크기 | 블레이드 직경 | 무부하 RPM | 도체 수 | 도구 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPT78W-01 | 120 | 13.0 | 다이아몬드 | 8.25 " | 4300 | 3 지휘자 | 18.5 " | 18.5의 파운드 | ₩ 496,422 | |
B | SPT70WM-22 | 120 VAC | 15.0 | 다이아몬드 | 10.25 " | 4600 | 2 | 20 25 / 64 " | 16.5의 파운드 | ₩ 735,052 | |
C | SPT77WML-72 | 120 VAC | 15.0 | 다이아몬드 모양 | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 11.5의 파운드 | ₩ 457,082 | |
D | SPT77W-72 | 120 VAC | 15.0 | 다이아몬드 모양 | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 14.2의 파운드 | - | RFQ
|
웜 드라이브 원형 톱
Skilsaw 웜 드라이브 원형 톱은 데크, 사이딩 및 프레임과 같은 응용 분야에 적합한 우수한 절단 성능을 제공합니다. 그들은 사용자가 다른 패턴으로자를 수 있도록 최대 53도의 경사가 장착되어 있습니다. 그들은 15A 모터를 가지고 있어 더 짧은 시간에 더 많은 나무를 찢을 수 있는 뛰어난 출력을 제공합니다. 이 원형 톱은 사용자의 피로를 줄이고 작업 효율성을 향상시키는 경량 마그네슘 구조를 특징으로 합니다. 20, 14.2, 11.5 및 16.5lb 공구 중량 옵션으로 제공되는 다양한 웜 드라이브 원형 톱 중에서 선택하십시오.
작동 메커니즘
- 이 톱에는 톱 핸들과 평행하게 위치한 강력한 모터가 포함되어 있습니다.
- 전원이 공급되면 모터는 웜기어를 구동하고 이 웜기어는 원형 블레이드에 부착된 더 큰 기어(또는 불기어)와 맞물립니다.
- 웜기어가 회전함에 따라 불기어와 톱날이 회전하여 강력한 토크를 전달하여 두껍고 밀도가 높은 재료를 최대한 쉽게 절단할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
웜 드라이브 톱의 날을 어떻게 교체합니까?
- 톱의 플러그를 뽑고 날이 회전하지 않는지 확인하십시오.
- 그런 다음 블레이드 잠금 버튼 또는 레버를 눌러 블레이드를 제자리에 고정합니다.
- 아버 잠금 버튼 또는 레버를 사용하여 아버에서 블레이드를 해제할 수 있습니다.
- 블레이드가 느슨해지면 사용자가 블레이드를 제거하고 새 블레이드로 교체할 수 있습니다.
- 아버 볼트를 조여 새 블레이드를 제자리에 고정하고 작업을 시작합니다.
Skil 웜 드라이브 톱이 과열되면 어떻게 됩니까?
- Skil 웜 드라이브가 과열되면 모터와 부품의 손상을 방지하기 위해 자동으로 종료될 수 있습니다.
- 이러한 상황을 방지하려면 톱에 윤활유를 바르고 톱날이 깨끗하고 예리한지 확인하십시오.
Skil 웜 드라이브 톱을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- Skil 웜 드라이브 톱을 적절하게 유지하려면 매번 사용한 후 톱을 청소하십시오.
- 또한 기어 하우징과 기어에 윤활유를 바르고 블레이드, 코드 및 기타 부품의 마모 및 손상을 확인하십시오.
- 항상 구성 요소에 올바른 오일을 정기적으로 사용하고 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 기계 길이 드릴 비트
- 에어 오일 및 워터 솔레노이드 밸브
- 리지드 커플 링
- 튜브 및 코일 청소 장비 액세서리
- 벽 소화전
- 특수 AC 모터
- 기계 유체
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 리니어 모션
- 소음 제어
- LAKELAND 칼라형 내화학성 작업복
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 가우 징 팁
- BRADY 범용 태그, 사용하지 마십시오
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 1-1/16" 보어 직경
- PETERSEN PRODUCTS 인플레이션 / 디플레이션 시스템 키트
- SPEARS VALVES 단단한 접근 덮개를 가진 PVC MDW 하수구 낭비 & 환풍 적당한 지면 정리
- Arrow Pneumatics F5 시리즈 중간 유착 필터
- REESE 커플러 잠금
- PHOENIX 로고
- WEG CSW 원심 스위치