항목 | 웜 드라이브 원형 톱 |
A | 15.0 |
아버 크기 | 다이아몬드 모양 |
베벨 용량 | 53 학위 |
베벨 스톱 | 45 학위 |
블레이드 직경 | 7.25 " |
블레이드 측 | 좌회전 |
브레이크 유형 | 없음 |
코드 길이 | 8ft. |
유선 / 무선 | 유선 |
절단 깊이 @ 45 Deg. | 1-15 / 16 " |
절단 깊이 @ 90 Deg. | 2-3 / 8 " |
핸들 타입 | 웜 드라이브 스타일 |
무부하 RPM | 5300 |
도체 수 | 3 |
신발 소재 | 마그네슘 |
도구 길이 | 19.5 " |
도구 무게 | 11.5의 파운드 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 7.12 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 52.32 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 아버 크기 | 블레이드 직경 | 무부하 RPM | 도체 수 | 도구 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT78W-01 | 120 | 13.0 | 다이아몬드 | 8.25 " | 4300 | 3 지휘자 | 18.5 " | 18.5의 파운드 | ₩ 518,962 | ||
SPT77W-72 | 120 VAC | 15.0 | 다이아몬드 모양 | 7.25 " | 5300 | 3 | 19.5 " | 14.2의 파운드 | - | RFQ
| |
SPT70WM-22 | 120 VAC | 15.0 | 다이아몬드 | 10.25 " | 4600 | 2 | 20 25 / 64 " | 16.5의 파운드 | ₩ 735,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.