항목 | 양 변위 송풍기 / 진공 펌프 |
CFM 범위 | 388 ~ 953 |
배수량 | 0.350 cu. 피트/레브 |
HP 필요 | 2.6 ~ 33.1 |
입구 Dia. | 4 인치 (F) NPT |
키홈 길이 | 2.00 " |
키홈 폭 | 0.25 " |
최대. 압력 | 7의 PSI |
맥스. 진공 | 14.0 인치 Hg |
출구 Dia. | 4 인치 (F) NPT |
전반적인 깊이 | 15.375 " |
전체 높이 | 11.94 " |
전체 폭 | 22.38 " |
RPM 범위 | 764 ~ 2850 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
축 길이 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 131.4 |
선박 높이 (cm) | 58.93 |
선박 길이 (cm) | 70.1 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM 범위 | 배수량 | 최대. 압력 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EP8 | 209 ~ 542 | 0.210 cu. 피트/레브 | 13의 PSI | 10.375 " | 16.6 " | 18.38 " | 1070 ~ 2850 | ₩ 6,437,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.