고압 유압 실린더
고압에서 작동하는 유압 실린더는 정밀하게 설계되어야 하며 내구성이 뛰어난 재료로 제작되어야 합니다. 엄격한 공차와 성능 및 안전 보장...자세히 보기
RRH 시리즈 중공 플런저 유압 실린더
Enerpac RRH 시리즈 유압 실린더는 인장, 테스트, 견인 및 인양 부하를 위해 고하중 유압력을 사용해야 하는 산업 분야용으로 설계되었습니다. 그들은 구조적 강성을 위해 구운 에나멜 코팅과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 합금강 구조를 특징으로 합니다. 이 유압 실린더에는 과압으로 인한 손상을 방지하기 위한 릴리프 밸브가 있습니다. 추가로 당기고 미는 힘을 허용하는 중공 플런저가 장착되어 있습니다. 이 유압 실린더는 30, 60, 100 및 150톤의 중량 리프팅 용량으로 제공됩니다.
Enerpac RRH 시리즈 유압 실린더는 인장, 테스트, 견인 및 인양 부하를 위해 고하중 유압력을 사용해야 하는 산업 분야용으로 설계되었습니다. 그들은 구조적 강성을 위해 구운 에나멜 코팅과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 합금강 구조를 특징으로 합니다. 이 유압 실린더에는 과압으로 인한 손상을 방지하기 위한 릴리프 밸브가 있습니다. 추가로 당기고 미는 힘을 허용하는 중공 플런저가 장착되어 있습니다. 이 유압 실린더는 30, 60, 100 및 150톤의 중량 리프팅 용량으로 제공됩니다.
핀 제거제
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 베이스-어드밴스 포트 | 안장 지름 | 플런저에서 새들 돌출 | 행정 | 생산 능력 | 실린더 보어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RACH1002 | ₩21,437,309 | |||||||||
A | RACH1506 | ₩33,203,163 | |||||||||
A | RACH602 | ₩9,567,600 | |||||||||
A | RACH6010 | ₩17,380,490 | |||||||||
A | RACH304 | ₩7,451,563 | |||||||||
A | RACH3010 | ₩10,372,472 | |||||||||
A | RACH204 | ₩6,244,254 | |||||||||
A | RACH2010 | ₩7,644,127 | |||||||||
A | RACH1504 | ₩27,337,545 | |||||||||
A | RACH15010 | ₩50,834,636 | |||||||||
A | RACH208 | ₩7,178,945 | |||||||||
A | RACH1508 | ₩39,066,618 | |||||||||
A | RACH1502 | ₩21,474,090 | |||||||||
A | RACH1004 | ₩22,741,981 | |||||||||
A | RACH1008 | ₩26,863,709 | |||||||||
A | RACH308 | ₩9,394,509 | |||||||||
A | RACH10010 | ₩28,921,327 | |||||||||
A | RACH608 | ₩15,714,490 | |||||||||
A | RACH202 | ₩7,118,142 | |||||||||
A | RACH206 | ₩8,495,532 | |||||||||
A | RACH306 | ₩11,061,400 | |||||||||
A | RACH302 | ₩8,456,700 | |||||||||
A | RACH606 | ₩15,966,965 | |||||||||
A | RACH604 | ₩15,313,847 | |||||||||
A | RACH1006 | ₩29,314,389 |
RC 시리즈 유압 실린더
스타일 | 모델 | 실린더 유효면적 전진 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 선택적 틸트 안장 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RC5010 | ₩8,004,534 | |||||||||
B | RC1002 | ₩11,447,747 | |||||||||
C | RC-57 | ₩1,149,715 | |||||||||
D | RC-51 | ₩861,105 | |||||||||
D | RC-50 | ₩830,147 | |||||||||
E | RC-59 | ₩1,401,435 | |||||||||
F | RC-53 | ₩1,054,987 | |||||||||
F | RC-55 | ₩924,000 | |||||||||
G | RC-101 | ₩997,500 | |||||||||
H | RC-104 | ₩1,106,000 | |||||||||
C | RC-1012 | ₩2,075,010 | |||||||||
C | RC-1010 | ₩1,622,250 | |||||||||
C | RC-1014 | ₩2,183,160 | |||||||||
G | RC-102 | ₩997,500 | |||||||||
C | RC-108 | ₩1,410,500 | |||||||||
I | RC-106 | ₩1,247,750 | |||||||||
J | RC-158 | ₩1,914,657 | |||||||||
K | RC1514 | ₩3,315,882 | |||||||||
H | RC-156 | ₩1,617,612 | |||||||||
L | RC-152 | ₩1,314,250 | |||||||||
M | RC-151 | ₩1,318,502 | |||||||||
J | RC-154 | ₩1,497,089 | |||||||||
H | RC-1510 | ₩2,134,527 | |||||||||
N | RC1512 | ₩4,134,129 | |||||||||
O | RC-2514 | ₩4,151,017 |
RSM 저 높이 유압 실린더
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RAR1502 | ₩20,900,727 | |
A | RAR1002 | ₩11,759,363 | |
A | RAR308 | ₩7,871,309 | |
A | RAR302 | ₩6,601,254 | |
A | RAR208 | ₩6,363,254 | |
A | RAR204 | ₩5,724,981 | |
A | RAR2010 | ₩6,674,818 | |
A | RAR1508 | ₩23,596,618 | |
A | RAR15010 | ₩24,490,200 | |
A | RAR1504 | ₩21,796,472 | |
A | RAR10010 | ₩20,690,854 | |
A | RAR508 | ₩11,324,472 | |
A | RAR306 | ₩7,447,236 | |
A | RAR304 | ₩7,027,490 | |
A | RAR3010 | ₩8,288,890 | |
A | RAR206 | ₩6,047,363 | |
A | RAR202 | ₩5,406,927 | |
A | RAR5010 | ₩13,408,054 |
SCH 시리즈 유압 실린더
RWH 시리즈 유압 실린더
범용 유압 실린더
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RAC106 | ₩3,102,654 | |
A | RAC152 | ₩3,074,527 | |
A | RAC2010 | ₩5,281,436 | |
A | RAC1002 | ₩8,130,945 | |
A | RAC1504 | ₩19,509,509 | |
A | RAC104 | ₩2,856,000 | |
A | RAC10010 | ₩16,910,981 | |
A | RAC5010 | ₩7,635,472 | |
A | RAC302 | ₩4,658,309 | |
A | RAC1508 | ₩21,119,254 | |
A | RAC1502 | ₩18,704,636 | |
A | RAC15010 | ₩21,928,454 | |
A | RAC102 | ₩2,613,672 | |
A | RAC508 | ₩6,410,854 | |
A | RAC308 | ₩5,259,800 | |
A | RAC208 | ₩4,684,272 | |
A | RAC156 | ₩3,645,727 | |
A | RAC154 | ₩3,360,127 | |
A | RAC3010 | ₩5,679,545 |
램 1 조각
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4111 | AF6LHZ | ₩ 5,901,017 |
숫양
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
422461 | CJ3CRB | ₩ 314,265 |
고압 유압 실린더
고압 유압 실린더 란 무엇입니까?
고압 유압 실린더는 시스템 내에서 강한 밀거나 당기는 힘이 필요한 곳에 사용됩니다. 이 실린더는 기본적으로 힘을 생성하는 선형 액추에이터입니다. 유압 실린더는 침대 및 윈치를 들어 올리고, 프레스를 작동하고, 무거운 하중을 밀거나/지지/누르는 데 사용할 수 있습니다. 전기 또는 공기 도구가 스파크를 유발할 수 있는 제조, 공정 처리, 재활용 및 농업 기계, 산업(광업 등)에 사용됩니다. 단일 작동 메커니즘이 있는 유압 실린더는 한 방향으로만 이동할 수 있는 반면 이중 작동 메커니즘이 있는 실린더는 모든 운동 평면(수직 및 수평 모두)을 따라 이동할 수 있습니다. 고압 유압 실린더는 내부 마감 처리된 튜브와 경질 크롬 도금 피스톤 로드를 갖추고 있어 피팅 및 스코어링을 방지합니다. 이 실린더에는 오염 물질을 제거하고 누출을 방지하기 위해 엔드 캡에 부착된 씰과 와이퍼가 있습니다.
고압 유압 실린더는 유압 유체의 지속적인 리프팅, 유지, 밀기, 당기기 및 굽힘에 이상적입니다. Raptor Supplies Enerpac과 같은 브랜드의 다양한 실린더를 제공합니다. ESCO, 장외 및 서부 제국. 이 유압 실린더는 구조적 강성과 부식 및 유해한 자외선에 대한 저항성을 위해 알루미늄/스틸/니켈 도금 강철 구조를 특징으로 합니다. BRP 시리즈 풀 유압 실린더는 과신전을 방지하기 위해 플런저 분출 방지 기능을 제공하고 오염을 줄이기 위해 플런저 와이퍼가 장착되어 있습니다. 이 실린더에는 CR400 커플러 및 더스트 캡이 함께 제공되어 안전을 강화하고 최대 700bar의 압력에서 작동할 수 있으며 최대 하중 용량은 300톤입니다.
사용
고압 유압 실린더는 추가 선형 힘이 필요한 구부러지거나 기울어진 파이프가 있는 시스템에 적합합니다. 이 실린더는 굴삭기, 덤프 트럭, 로더, 그레이더, 백호 및 도저와 같은 모바일 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 중장비의 경우 유압 실린더는 제어 또는 사용을 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
특징
- 고압 유압 실린더는 단동 및 복동 구성으로 제공됩니다.
- 그들은 알루미늄, 강철 또는 니켈 도금 강철 구조를 가지고 있습니다.
- 이 유압 실린더는 신뢰성을 위해 용접된 설계가 특징입니다.
- 안장은 경화되어 피스톤이 상단 베어링에 걸리는 것을 방지합니다.
- 견고한 리턴 스프링은 빠른 피스톤 후퇴를 가능하게 합니다.
- 포트 연결은 모든 실린더에서 사용할 수 있습니다.
- 이 유압 실린더는 설치가 용이하도록 설계가 간단합니다.
- 일부 모델에는 제한된 공간에서 사용하기 위한 경량의 로우 프로파일 스프링 리턴 메커니즘이 있습니다.
- 피스톤 와이퍼가 있어 오염을 줄여 실린더 수명을 연장합니다.
작동 메커니즘
- 단동 실린더에서는 피스톤의 한쪽만 특정 압력의 유체를 제공합니다. 단동 실린더는 유체의 힘으로 한 방향으로의 움직임을 제어하고 복귀 과정은 스프링력이나 중력과 같은 외력에 의존합니다.
- 복동 실린더에서 피스톤의 양쪽에는 특정 작동 압력의 유체가 공급됩니다. 양쪽의 유체력의 영향으로 유압 실린더 또는 공압 실린더는 양의 방향 또는 반대 방향으로 이동할 수 있습니다.
표준 및 승인
고압 유압 실린더는 ASME 및 ISO 표준에 따라 구성됩니다.
자주 묻는 질문
고압 유압 실린더를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
- 용량 - 톤 단위로 측정한 실린더의 힘입니다.
- 스트로크 - 피스톤 로드가 안팎으로 이동할 수 있는 길이(밀리미터로 측정).
- 작동 압력 - 최대 작동 압력으로 psi 또는 bar로 측정합니다.
- 단동/복동 메커니즘 - 단동 실린더는 한 방향으로 힘을 생성하는 반면 복동 실린더는 확장 및 수축 방향 모두에서 힘을 생성합니다.
단동 유압 실린더와 복동 유압 실린더의 차이점은 무엇입니까?
단동 실린더는 펌프의 압력을 통해서만 확장되고 하중의 무게에 의해 또는 내장된 스프링을 사용하여 수축됩니다. 복동 실린더는 유압을 사용하여 확장 및 수축됩니다.
이들을 구별하는 간단한 방법은 포트 수를 보는 것입니다. 단동 실린더는 유압 실린더 연결용 포트가 2개 있는 반면 복동 실린더는 포트가 XNUMX개 있습니다. 첫 번째 포트는 전진(확장) 유압 호스 피팅이 부착되는 곳이고 두 번째 포트는 후퇴 유압 호스 피팅이 부착되는 곳입니다.
단동 또는 복동 유압 실린더 중 어느 것을 선택해야 합니까?
- 부하를 양방향으로 이동시키는 장치를 찾을 때 복동 실린더가 이상적입니다. 단동식 에어 실린더와 달리 복동식 실린더는 스프링 없이 확장 및 수축이 가능합니다.
- 하나의 포트에 압축 공기를 공급하는 대신 복동 실린더에는 공기가 들어오고 나갈 수 있는 두 개의 포트가 있습니다. 그러나 기계를 선형 운동으로 활용하고 클램핑, 위치 지정 및 펀칭과 같은 움직임을 수행하려는 경우 단동 실린더가 더 나을 수 있습니다.
- 단동 실린더는 주로 한 방향으로 힘이 필요한 산업 응용 분야에서 사용됩니다(예: 컨베이어 벨트에서 부품/항목 배출).
- 복동 실린더는 일반적으로 단동 실린더보다 빠르고 강력하며 효율적입니다. 속도와 힘이 필요한 응용 분야에는 복동 실린더가 필요한 반면 가벼운 조립 작업은 단동 실린더로 배포할 수 있습니다.
복동 유압 실린더를 단동으로 사용할 수 있습니까?
예, 복동 실린더를 단동 실린더로 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 안면보호
- 온수순환펌프
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 배수 설비 세척
- 브론즈
- 스웨이 징 머신
- 전력 에너지 미터
- 두께 게이지
- 방사형 블레이드 블로어, 직접 구동
- 보일러 제어
- CLE-LINE 29 조각 고속 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- BINKS 페인트 탱크
- VICTOR 플라즈마 커터
- VIEGA MEGAPRESS 버터 플라이 밸브
- DAYTON 3상 범용 AC 모터, 2HP, 208 - 230 / 460VAC
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 개스킷 Ptfe 1/16 인치 두께
- SOLBERG 입구 필터 4 Mnpt Out 520 Max Cfm
- ANVIL S160 나사 스웨이지 니플
- BROWNING 테이퍼 보어 부싱
- OHAUS 미디어 병 클램프