항목 | 유압 실린더 |
본체 재질 | 알류미늄 |
볼트 서클 직경 | 1.25 " |
칼라 스레드 크기 | 14 " |
실린더 타입 | 범용 |
유효 지역 | 2.25 평방 인치 |
확장 된 높이 | 18 " |
처리 | 아니 |
자재 | 알류미늄 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
최대. 압력 | 10,000의 PSI |
오일 용량 | 13.67 cu. 에. |
외부 Dia. | 2.25 " |
플런저 직경 | 1.25 " |
플런저 스레드 크기 | 1 / 2 "-11 |
접힌 높이 | 11.88 " |
단동 / 복동 | 단동 |
행정 | 6" |
스트로크 길이 | 6" |
스레드 크기 | 1 / 2 "-11 |
UPC | 662005128501 |
무게 용량 | 10 톤 |
선박 중량 (kg) | 5.44 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8425420000 |
프로덕트 | 모델 | 볼트 서클 직경 | 오일 용량 | 플런저 스레드 크기 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA1010 | 6.3 " | 22.61 cu. 에. | 1 1/4 "-12 | 10 1 / 8 " | ₩ 1,927,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.