MILWAUKEE VALVE 브론즈 게이트 밸브, 나사형
필터
바디 재질 : 브론즈 , 보닛 스타일: 스레드 된 , 수업: 클래스 300 , 연결 타입: 스레드 된 , 핸들 재질: 가단성 철 , 손잡이 유형: 핸드 휠 , 최대. 유체 온도: 180도 F , 최대. 수압: 300의 PSI , 줄기 재료: 브론즈 , 웨지 재질: 브론즈
스타일 | 모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 밸브 스템 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UP105-38 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.625 " | 비 상승 | ₩ 114,345 | |
B | UP148-38 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 4.375 " | 상승 | ₩ 122,517 | |
A | UP105-14 | 1.75 " | 1 / 4 " | 3.625 " | 비 상승 | ₩ 114,345 | |
B | UP148-14 | 1.75 " | 1 / 4 " | 4.375 " | 상승 | ₩ 124,950 | |
A | 업105 1 | 2 9 / 16 " | 1" | 5" | 비 상승 | ₩ 155,137 | |
B | 업148 1 | 2 9 / 16 " | 1" | 7-1 / 16 " | 상승 | ₩ 187,477 | |
B | UP148-112 | 2 13 / 16 " | 1.5 " | 9.5 " | 상승 | ₩ 313,022 | |
A | UP105-112 | 2 13 / 16 " | 1.5 " | 6-11 / 32 " | 비 상승 | ₩ 274,907 | |
B | UP148-114 | 2 25 / 32 " | 1.25 " | 8-25 / 32 " | 상승 | ₩ 261,327 | |
A | UP105-114 | 2 25 / 32 " | 1.25 " | 5-5 / 16 " | 비 상승 | ₩ 236,845 | |
A | UP105-12 | 2" | 1 / 2 " | 6.625 " | 비 상승 | ₩ 105,489 | |
B | UP148-12 | 2" | 1 / 2 " | 4.375 " | 상승 | ₩ 108,850 | |
B | UP148-34 | 2.125 " | 3 / 4 " | 5-27 / 32 " | 상승 | ₩ 136,097 | |
A | UP105-34 | 2.125 " | 3 / 4 " | 4.375 " | 비 상승 | ₩ 122,517 | |
B | 업148 2 | 3 5 / 16 " | 2" | 11.5 " | 상승 | ₩ 391,982 | |
A | 업105 2 | 3 5 / 16 " | 2" | 7.437 " | 비 상승 | ₩ 359,309 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 디스플레이 / 코브 조명
- 에어 모터
- 차압 게이지
- 알루미늄 튜브 피팅
- 파이프 피팅 절연
- 폭기
- 케미컬펌프
- 카운터 및 아워 미터
- 주요 재고 있음
- 코르크
- DAYTON 플러시 마운트
- GLEASON 페스 툰 트랙 브라켓 C- 레일
- VICTOR 스냅이 있는 가죽 커버 피트
- MSA 바이저 메쉬 그레이 17inw 7-1 / 2 인치 높이
- VULCAN HART 화염 센서
- TENNSCO 스플 라이스 플레이트
- APOLLO VALVES 77V 시리즈, 프레스 엔드 황동 볼 밸브
- ZING 교육 소책자
- HUMBOLDT Marshall 테스트 아날로그 로드 링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기