그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
보닛 스타일 | 스레드 된 |
연결 유형 | 스레드 된 |
손잡이 재질 | 가단성 철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 1 13 / 16 " |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
맥스. 수압 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
줄기 재질 | 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 3.625 " |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 54.86 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8481801060 |
원산지 | US |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 밸브 스템 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UP105-14 | 1.75 " | 1 / 4 " | 3.625 " | 비 상승 | ₩ 114,345 | |
UP105-12 | 2" | 1 / 2 " | 6.625 " | 비 상승 | ₩ 120,697 | |
UP105-34 | 2.125 " | 3 / 4 " | 4.375 " | 비 상승 | ₩ 125,650 | |
업105 1 | 2 9 / 16 " | 1" | 5" | 비 상승 | ₩ 155,137 | |
UP105-114 | 2 25 / 32 " | 1.25 " | 5-5 / 16 " | 비 상승 | ₩ 238,157 | |
UP105-112 | 2 13 / 16 " | 1.5 " | 6-11 / 32 " | 비 상승 | ₩ 274,907 | |
업105 2 | 3 5 / 16 " | 2" | 7.437 " | 비 상승 | ₩ 359,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.