그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 1.56 " |
베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 0.5 " |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 5/16"-18 UN |
베이스-어드밴스 포트 | 0.75 " |
생산 능력 | 10 톤 |
접힌 높이 | 3.53 " |
칼라 스레드 길이 | 1.06 " |
칼라 스레드 크기 | 2 1/4"-14 UN |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 1.69 " |
실린더 유효면적 전진 | 2.24 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 4.53 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 11.2 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 2.24 cu. 에. |
외부 Dia. | 2.25 " |
플런저 직경 | 1.5 " |
플런저 내부 스레드 크기 | #10-24 유엔 |
플런저 스레드 길이 | 0.25 " |
플런저 유형 | 고체 |
행정 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.82 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | CN |
A. 유압 실린더는 일정한 온도와 건조한 조건에서 보관해야 합니다. 증기 또는 모든 종류의 부식제와 같은 공격적인 물질의 영향을 받지 않아야 합니다. 보관하는 동안 실린더 오일 포트는 적절한 플라스틱 또는 금속 플러그로 밀봉해야 합니다.
A. 복동 실린더는 피스톤의 수축 및 확장 기능 모두를 위해 작동유 또는 오일이 공급되는 양쪽 끝에 포트가 있습니다. 반면에 단동 실린더에서는 오일 없이 로드를 확장하는 실린더 한쪽 끝에 있는 포트를 통해 작동유가 들어갑니다.
A. 예, 향상된 내식성을 제공하는 구운 에나멜 마감이 특징입니다.
A. 이 실린더에는 CR400 커플러, 더스트 캡 및 칼라 스레드 프로텍터가 포함되어 있습니다.
A.
A. 유압유는 유압 기계 및 장비에서 동력을 전달하는 데 사용되는 중요한 구성 요소입니다. 이것은 유압 시스템 내에서 한 지점에서 다른 지점으로 힘의 전달을 용이하게 하는 비압축성 오일 또는 액체 매체로 기능합니다. 다양한 물질이 작동유 역할을 할 수 있지만 가장 일반적인 유형은 광물 기반, 석유 기반, 수성 또는 합성 재료입니다. 이러한 유압유는 다양한 산업 및 응용 분야에서 유압 시스템의 효율적이고 원활한 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
프로덕트 | 모델 | 실린더 유효면적 전진 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 선택적 틸트 안장 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 103.1 쇼트톤. | 211.45 cu. 에. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ₩ 12,870,462 | ||
RC1512 | 3.14 평방 인치 | 1.88 " | 0.5 " | 15.7 쇼트톤. | 37.7 cu. 에. | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ₩ 4,134,130 | ||
RC7513 | 15.9 평방 인치 | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 쇼트톤. | 208.74 cu. 에. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ₩ 11,419,572 | ||
RC756 | 15.9 평방 인치 | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 쇼트톤. | 97.41 cu. 에. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ₩ 8,256,325 | ||
RC-1006 | 20.63 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 103.1 쇼트톤. | 136.67 cu. 에. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ₩ 8,568,140 | ||
RC-1012 | 2.24 평방 인치 | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 쇼트톤. | 26.84 cu. 에. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ₩ 2,075,010 | ||
RC-1014 | 2.24 평방 인치 | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 쇼트톤. | 31.31 cu. 에. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ₩ 2,183,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.