ENERPAC RC756 범용 유압 실린더79.5 Ton, 용량, 6.13 인치 행정 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 4.5 " |
베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 0.63 " |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 5/8 "-11 UNC |
베이스-어드밴스 포트 | 1.19 " |
생산 능력 | 75 톤 |
접힌 높이 | 11.25 " |
칼라 스레드 길이 | 1.75 " |
칼라 스레드 크기 | 5 3/4"-12 UN |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 4.5 " |
실린더 유효면적 전진 | 15.9 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 17.38 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 79.5 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 97.41 cu. 에. |
접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 0.59 " |
선택적 틸트 안장 Dia. | 2.81 " |
외부 Dia. | 5.75 " |
플런저 직경 | 3.75 " |
플런저 유형 | 고체 |
제품 데이터 시트 | enerpac-rc10010.pdf |
안장 지름 | 2.8 " |
안장 최대 경사각 | 5도 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.11 " |
행정 | 6.13 " |
선박 중량 (kg) | 29.94 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 17.15 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8412210030 |
원산지 | CN |
A. 유압 실린더는 유압 유체를 사용하여 선형 운동을 생성하므로 공압 실린더보다 효율적이고 강력합니다.
A.
A. 단동식 유압 실린더는 피스톤의 한쪽 면에만 힘을 가합니다. 피스톤은 일반적으로 펌프의 유압에 의해 확장된 다음 부하 또는 내장 스프링을 사용하여 수축됩니다. 반면 복동 유압 실린더에는 피스톤을 팽창 및 수축시키기 위해 두 방향으로 힘을 가하는 두 개의 포트가 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 실린더 유효면적 전진 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 선택적 틸트 안장 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 103.1 쇼트톤. | 211.45 cu. 에. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ₩ 12,555,462 | ||
RC1512 | 3.14 평방 인치 | 1.88 " | 0.5 " | 15.7 쇼트톤. | 37.7 cu. 에. | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ₩ 3,853,832 | ||
RC7513 | 15.9 평방 인치 | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 쇼트톤. | 208.74 cu. 에. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ₩ 10,761,730 | ||
RC-1006 | 20.63 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 103.1 쇼트톤. | 136.67 cu. 에. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ₩ 8,516,252 | ||
RC-1012 | 2.24 평방 인치 | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 쇼트톤. | 26.84 cu. 에. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ₩ 2,243,690 | ||
RC-1014 | 2.24 평방 인치 | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 쇼트톤. | 31.31 cu. 에. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ₩ 2,186,555 | ||
RC-151 | 3.14 평방 인치 | 1.88 " | 0.5 " | 15.7 쇼트톤. | 3.14 cu. 에. | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ₩ 1,383,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.