DAYTON 서플라이 벤트 15 1/2인치
스타일 | 모델 | 맥스. BHP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 모터 HP | 모터 전압 | 상 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D505 | 0.54 | 3102 | 2708 | 1/2 | 115/230 | 1 | 13.3 | 11.2 | ₩ 4,733,680 | |
A | 7D506 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 115/230 | 1 | 17.8 | 15.8 | ₩ 4,889,220 | |
A | 7D518 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 208-220/440 | 3 | 17.8 | 15.8 | ₩ 4,950,470 | |
A | 7D507 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 115/230 | 1 | 21 | 18.7 | ₩ 4,882,465 | |
A | 7D519 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 208-220/440 | 3 | 21 | 18.7 | ₩ 5,267,430 | |
A | 7D520 | 1.58 | 4560 | 4304 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 24 | 22 | ₩ 5,434,852 | |
A | 7D521 | 2.13 | 5066 | 4837 | 2 | 208-220/440 | 3 | 28 | 26 | ₩ 5,554,097 |
공급 통풍구 15 1/2 인치
Dayton 필터 원심 환풍기는 창고 및 상업용 주방에 적용할 수 있도록 조절되지 않고 여과된 메이크업 공기를 공급합니다. 내부 공기가 재순환될 수 없고 외부로 배출되어야 할 때 실내 공간에서 공기를 보충합니다. 이 인공호흡기는 강도와 내구성을 위해 15-1/2인치 직경의 강철 바퀴와 네오프렌 절연체가 있는 아연 도금 강철 구조로 진동과 소음을 줄입니다. 환기 장치에는 공기 중에 존재하는 먼지 및 기타 오염 물질을 포집하기 위해 쉽게 청소할 수 있는 알루미늄 필터가 있는 웨더 후드가 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 구동 모터가 특징입니다. 535~820rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 벨트 구동식 공급 환기 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 배터리 충전기 및 부스터
- 병 잭
- 스위블 조인트
- 로비 빗자루
- 전원 장치 액세서리
- 도관 및 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 윤활유
- 코크스 및 실란트
- DAYTON 밴드 V-벨트, B형
- STARRETT V 앤빌 마이크로미터
- GREENLEE 초경 구멍 톱
- VNE STAINLESS 개스킷 2 인치 베벨 시트
- DAYTON 인라인 덕트 송풍기, 20인치 휠 직경
- EATON LWC 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임, L 프레임
- MASTER MAGNETICS 자기 라벨 시트 홀더
- APPLETON ELECTRIC 캐스트 박스 확장 프로그램
- PANDUIT 프린터 리본
- SMC VALVES 파일럿 레귤레이터