그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
중심 구멍 직경 | 0.77 " |
실린더 유효면적 전진 | 2.76 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
치수 A | 2.54 " |
치수 B | 2.22 " |
치수 D | 2 3/4"-16 UN |
차원 D1 | 2.75 " |
치수 F | 1.38 " |
치수 H | 0.39 " |
치수 J | 0.19 " |
치수 K | 3/4 "-16 UNF |
치수 T | 0.61 " |
차원 U | 2" |
차원 V | 1/3 "-18 UNC |
치수 W | 0.68 " |
차원 Z | 0.25 " |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 13800의 파운드. |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
오일 용량 향상 | 0.86 cu. 에. |
플런저 유형 | 구멍 |
행정 | 0.32 " |
UPC | 662005310593 |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8412210075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.