항목 | 유압 실린더 |
중심 구멍 직경 | 1.31 " |
실린더 유효면적 전진 | 7.22 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
치수 A | 6.52 " |
치수 B | 5.52 " |
치수 D | 4 1/2"-12 UN |
차원 D1 | 4.49 " |
치수 F | 2.54 " |
치수 H | 0.85 " |
치수 J | 0.19 " |
치수 K | 1.31 " |
치수 T | 0.88 " |
차원 U | 3.62 " |
차원 V | 3/8 "-16 UNC |
치수 W | 1.66 " |
차원 Z | 0.62 " |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 36000의 파운드. |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
오일 용량 향상 | 7.22 cu. 에. |
플런저 유형 | 구멍 |
행정 | 1" |
UPC | 662005310432 |
선박 중량 (kg) | 9.75 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8412210075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.