항목 | 유압 실린더 |
중심 구멍 직경 | 0.77 " |
실린더 유효면적 전진 | 2.76 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
치수 A | 4.24 " |
치수 B | 3.22 " |
치수 D | 2 3/4"-16 UN |
차원 D1 | 2.75 " |
치수 F | 1.38 " |
치수 H | 0.53 " |
치수 J | 0.19 " |
치수 K | 3/4 "-16 UNF |
치수 T | 0.73 " |
차원 U | 2" |
차원 V | 1/3 "-18 UNC |
치수 W | 0.68 " |
차원 Z | 0.25 " |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 13800의 파운드. |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
오일 용량 향상 | 2.76 cu. 에. |
플런저 유형 | 구멍 |
행정 | 1.02 " |
UPC | 662005310654 |
선박 중량 (kg) | 1.97 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8412210075 |
A. 중공 플런저 실린더는 플런저에 중앙 보어가 있는 유압 실린더 유형으로 나사 막대 또는 기타 부착물의 통과를 허용합니다.
A. 스프링 리턴 메커니즘은 유압이 해제되면 플런저를 후퇴시키는 데 도움이 됩니다. 공작물 언로드를 제공하고 다음 작업을 위해 실린더를 준비합니다.
A. 유압 실린더는 가압된 작동유를 사용하고 공압 실린더는 압축 공기를 사용합니다. 유압 실린더는 공압 실린더에 비해 훨씬 더 높은 압력을 생성하고 훨씬 더 큰 힘을 전달할 수 있습니다. 유압 실린더는 중부하 작업에 적합하고 공압 실린더는 경량 작업에 사용됩니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.