VESTIL ACH 시리즈 공압식 체인 호이스트
필터
하부에 부하가 없을 때의 공기 소비량: 26CFM @ 90psi , 상승 시 부하가 없을 때 공기 소비량: 31CFM @ 90psi , 체인 가을 라인: 1 , 색상: 주황색 , 무부하 시 FPM 하강: 43FPM @ 90psi , 무부하 시 FPM 상승: 55FPM @ 90psi , 로드 체인 직경: 4mm , 재료: 강철 , 최대. 펜던트 드롭: 36 " , 체인 수: 2 , 크기: 6.3 피트 , 온도. 범위: 14도 140도까지 에프
스타일 | 모델 | 높이 | 하부에 최대 부하가 있는 경우 공기 소비량 | 상승 시 최대 부하 시 공기 소비량 | 폭 | 생산 능력 | 깊이 | 부하가 있으면 FPM이 낮아집니다. | 부하에 따른 FPM 상승 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACH-25 | 76 " | 27CFM @ 90psi | 28CFM @ 90psi | 10.88 " | 250의 파운드. | 3.875 " | 48FPM | 42FPM | ₩ 9,669,443 | |
B | ACH-60 | 76 " | - | - | 11.94 " | 600의 파운드. | 5.75 " | 42FPM @ 90psi | 16FPM | - | RFQ
|
C | ACH-50 | 76 " | 28CFM @ 90psi | 26CFM @ 90psi | 10.88 " | 500의 파운드. | 3.875 " | 53FPM | 29FPM | ₩ 9,894,589 | |
D | ACH-100 | 87.31 " | - | - | 12.88 " | 1000의 파운드. | 5.75 " | 38fpm @ 90psi | 11FPM | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재생 송풍기 릴리프 밸브
- 휴대용 유출 억제 장치
- 콘크리트 파워 커터 액세서리
- 스테인레스 스틸 앵글 스톡
- 어큐뮬레이터 안전 블록
- 콘텐츠 배급
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 스테이플
- CENTURY 분할 위상 탄성베이스 모터
- HUGHES SAFETY 휴대용 안약 스테이션
- COOPER B-LINE B494 시리즈 중괄호 단일 브래킷
- HOFFMAN Proline 시리즈 전체 높이 수직 그리드 스트랩
- LEESON 제트 펌프 모터, 단상, 완전히 밀폐된 나사산 샤프트, C 페이스리스 베이스
- EATON Pow-R-Stock 시리즈 커버
- Cementex USA 절연 소켓, 6포인트, 3/8인치 정사각형 드라이브
- BROWNING 감속기 부싱 키트
- BALDOR / DODGE 경량 테이크업 프레임
- GROVE GEAR NH 시리즈, BL 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기