항목 | 에어 체인 호이스트 |
하부에 최대 부하가 있는 경우 공기 소비량 | 27CFM @ 90psi |
상승 시 최대 부하 시 공기 소비량 | 28CFM @ 90psi |
하부 무부하 시 공기 소비량 | 26CFM @ 90psi |
상승 시 무부하 시 공기 소비량 | 31CFM @ 90psi |
공기 흡입구 NPT (In.) | 3 / 8 " |
생산 능력 | 250의 파운드. |
체인 가을 라인 | 1 |
색상 | 주황색 |
깊이 | 3.875 " |
부하가 있으면 FPM이 낮아집니다. | 48FPM |
무부하 시 FPM 감소 | 43FPM @ 90psi |
부하에 따른 FPM 상승 | 42FPM |
무부하 FPM 상승 | 55FPM @ 90psi |
헤드 룸 | 12 " |
높이 | 76 " |
길이 | 11.3 " |
리프트 높이 | 10피트 @ 90psi |
로드체인 직경 | 4mm |
자재 | 강철 |
맥스. 승강기 | 131 피트 |
온도. 범위 | 14도 140도까지 에프 |
폭 | 10.88 " |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.