TACO 공기 분리기 150 Psi 자동
필터
자료: 황동 , 맥스. 압력: 150의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 240 학위 , 유형: Automatic
스타일 | 모델 | (F) NPT 연결 (입력) | 연결 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-100C-2 | - | 1 "땀 | 6.75 " | ₩ 246,032 | |
A | 49-125C-2 | - | 1-1 / 4 "땀 | 7.562 " | ₩ 384,317 | |
B | 49-075C-2 | - | 3/4 인치 (F) NPT | 5.937 " | ₩ 263,287 | |
C | 49-150C-1 | - | 1-1 / 2 "땀 | 7.562 " | ₩ 508,340 | |
A | 49-100T-2 | 1 | 1 인치 (F) NPT | 6.75 " | ₩ 276,535 | |
D | 49-150T-1 | 1.5 | 1-1 / 2 "(F) NPT | 7.562 " | ₩ 508,340 | |
E | 49-125T-2 | 1.25 | 1-1 / 4 "(F) NPT | 7.562 " | ₩ 382,252 | |
F | 49-075T-2 | 3/4 | - | 5.94 " | ₩ 263,322 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 알루미늄 서비스 폴
- 아연 도금 파이프
- 오일 필터 및 캔 크러셔
- 렌즈 세척 스테이션 티슈 리필
- 표면 플레이트
- 구조
- 푸시 버튼
- 카펫 도구 키트
- 도어 및 도어 프레임
- 농업 테스트
- GEORG FISCHER 팔꿈치, 90도, CPVC
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 방향 토글 스위치, 15A / 20A
- BRADY 화학 라벨, 화학명 일반명 제조일자
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T6, 12.8V
- MSA 썬 쉐이드
- PANDUIT 절연 크림 퍼
- APPROVED VENDOR 트라이 클로버 호환 X 암나사 NPT
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-28 Unef
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 4-40 Unc Lh
- STANLEY 서까래 사각형