GEORG FISCHER 엘보우, 90도, CPVC
필터
바디 재질 : CPVC , 색상: 회색 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 일정: 80
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9808-040 | FNPT x FNPT | 162 psi @ 73도 F | 210도 F | 4" | ₩ 300,807 | |
B | 9808-003 | FNPT x FNPT | 150의 PSI | 176도 F | 3 / 8 " | ₩ 22,697 | |
C | 9808-015 | FNPT x FNPT | 235 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.5 " | ₩ 38,377 | |
A | 9808-030 | FNPT x FNPT | 187 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 201,215 | |
C | 9808-007 | FNPT x FNPT | 344 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 16,379 | |
C | 9808-005 | FNPT x FNPT | 424 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 10,587 | |
C | 9808-010 | FNPT x FNPT | 330 psi @ 73도 F | 210도 F | 1" | ₩ 22,995 | |
C | 9808-012 | FNPT x FNPT | 260 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.25 " | ₩ 39,655 | |
C | 9808-020 | FNPT x FNPT | 202 psi @ 73도 F | 210도 F | 2" | ₩ 54,372 | |
D | 9808-002 | FNPT x FNPT | 150의 PSI | 176도 F | 1 / 4 " | ₩ 22,522 | |
E | 9807-010 | FNPT x 소켓 | 330 psi @ 73도 F | 210도 F | 1" | ₩ 26,337 | |
E | 9807-005 | FNPT x 소켓 | 424 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 20,125 | |
E | 9807-007 | FNPT x 소켓 | 344 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 20,352 | |
C | 9806-007 | 소켓 x 소켓 | 688 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 8,680 | |
A | 9806-040 | 소켓 x 소켓 | 324 psi @ 73도 F | 210도 F | 4" | ₩ 189,629 | |
C | 9806-020 | 소켓 x 소켓 | 404 psi @ 73도 F | 210도 F | 2" | ₩ 31,255 | |
D | 9806-080 | 소켓 x 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 8" | ₩ 711,235 | |
A | 9806-030 | 소켓 x 소켓 | 375 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 92,645 | |
C | 9806-012 | 소켓 x 소켓 | 520 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.25 " | ₩ 27,387 | |
C | 9806-010 | 소켓 x 소켓 | 630 psi @ 73도 F | 210도 F | 1" | ₩ 15,610 | |
A | 9806-025 | 소켓 x 소켓 | 425 psi @ 73도 F | 210도 F | 2.5 " | ₩ 85,820 | |
C | 9806-015 | 소켓 x 소켓 | 471 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.5 " | ₩ 24,307 | |
C | 9806-005 | 소켓 x 소켓 | 848 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 6,772 | |
F | 9806-060 | 소켓 x 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 6" | ₩ 296,345 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 세척 병
- 구리 막대 주식
- 방사선 검출기
- 렌즈 청소 스테이션
- 인덱싱 가능한 툴 홀더
- 클램프
- 렌치
- 여과기
- 폭기
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- BULLARD 선 바이저
- APPROVED VENDOR 플라스크 사이드 튜브 필터링
- PLASTIC SUPPLY 티, 합성 수지
- SALSBURY INDUSTRIES 잠금 실린더 설치
- VULCAN HART 매니 폴드 패널
- AIRMASTER FAN 벨트 드라이브 휴대용 맨쿨러
- LEGRIS 와이즈
- NEOPERL 아웃렛
- BALDOR / DODGE 리듀서, 크기 70
- LITTLE GIANT 하이퍼라이트 유리섬유 확장 사다리, 접지 큐 포함, 케이블 후크