플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 9808-007 엘보우 90 3/4인치 Fnpt 344 Psi At 73f | AE9XGJ 6ND77

GEORG FISCHER 9808-007 팔꿈치 90 3/4 인치 Fnpt 344 Psi At 73f

재고 있음 있음
항목: AE9XGJ 모델 : 9808-007크로스 참조: 6ND77

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 15,960 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 90도
본체 재질CPVC
색상회색
연결 유형FNPT x FNPT
최대. 압력344 psi @ 73도 F
최대 온도210도 F
파이프 크기3 / 4 "
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)3.56
선박 길이 (cm)5.33
선박 폭 (cm)5.33
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력최대 온도파이프 크기가격
GF 배관 시스템 9806-025 엘보우 90 Cpvc 80 2-1/2인치 슬립 소켓 | AB3UWY 1VGH7 9806-025소켓 x 소켓425 psi @ 73도 F210도 F2.5 "₩ 84,857
GF 배관 시스템 9806-030 팔꿈치 90 Cpvc 80 3인치 슬립 소켓 | AB3UXA 1VGH9 9806-030소켓 x 소켓375 psi @ 73도 F210도 F3"₩ 97,090
GF 배관 시스템 9806-040 팔꿈치 90 Cpvc 80 4인치 슬립 소켓 | AB3UXC 1VGJ2 9806-040소켓 x 소켓324 psi @ 73도 F210도 F4"₩ 198,712
GF 배관 시스템 9808-030 팔꿈치 90 Cpvc 80 3인치 187 Psi At 73f | AB3UXE 1VGJ4 9808-030FNPT x FNPT187 psi @ 73도 F210도 F3"₩ 198,450
GF 배관 시스템 9808-040 엘보우 90 Cpvc 80 4인치 162 Psi At 73f | AB3UXG 1VGJ6 9808-040FNPT x FNPT162 psi @ 73도 F210도 F4"₩ 312,165
GF 배관 시스템 9806-060 엘보우 90 Cpvc 80 6인치 소켓 150 Psi | AB6VGZ 22JZ30 9806-060소켓 x 소켓150의 PSI176도 F6"₩ 305,672
GF 배관 시스템 9808-020 팔꿈치 90 80 2인치 Fnpt 202 Psi At 73f | AC2ZXP 2PLL1 9808-020FNPT x FNPT202 psi @ 73도 F210도 F2"₩ 53,760

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 9808-007 팔꿈치 90 3/4 인치 Fnpt 344 Psi At 73f
₩ 15,960 /단위