그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
최대. 압력 | 202 psi @ 73도 F |
최대 온도 | 210도 F |
파이프 크기 | 2" |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9806-025 | 소켓 x 소켓 | 425 psi @ 73도 F | 210도 F | 2.5 " | ₩ 84,857 | ||
9806-030 | 소켓 x 소켓 | 375 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 97,090 | ||
9806-040 | 소켓 x 소켓 | 324 psi @ 73도 F | 210도 F | 4" | ₩ 198,712 | ||
9808-030 | FNPT x FNPT | 187 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 198,450 | ||
9808-040 | FNPT x FNPT | 162 psi @ 73도 F | 210도 F | 4" | ₩ 312,165 | ||
9806-060 | 소켓 x 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 6" | ₩ 305,672 | ||
9807-005 | FNPT x 소켓 | 424 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 19,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.