그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 분리기 |
(F) NPT 연결 (입력) | 3/4 |
자재 | 황동 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 240 학위 |
전체 높이 | 5.94 " |
타입 | Automatic |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481809015 |
프로덕트 | 모델 | (F) NPT 연결 (입력) | 연결 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
49-100T-2 | 1 | 1 인치 (F) NPT | 6.75 " | ₩ 221,235 | ||
49-125T-2 | 1.25 | 1-1 / 4 "(F) NPT | 7.562 " | ₩ 351,680 | ||
49-150T-1 | 1.5 | 1-1 / 2 "(F) NPT | 7.562 " | ₩ 467,670 | ||
49-075C-2 | - | 3/4 인치 (F) NPT | 5.937 " | ₩ 242,217 | ||
49-100C-2 | - | 1 "땀 | 6.75 " | ₩ 241,115 | ||
49-125C-2 | - | 1-1 / 4 "땀 | 7.562 " | ₩ 353,570 | ||
49-150C-1 | - | 1-1 / 2 "땀 | 7.562 " | ₩ 498,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.