항목 | 에어 체인 호이스트 |
공기 소비 | 34CFM @ 90psi |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 주황색 |
깊이 | 5.75 " |
부하가 있으면 FPM이 낮아집니다. | 38fpm @ 90psi |
부하에 따른 FPM 상승 | 11FPM |
높이 | 87.31 " |
길이 | 12.843 " |
리프트 높이 | 10피트 @ 90psi |
자재 | 강철 |
최대. 펜던트 드롭 | 36 " |
측정 단위 | 마다 |
체인 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ach-100.pdf |
크기 | 6.3 피트 |
폭 | 12.88 " |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 30.32 |
선박 길이 (cm) | 32.62 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하부에 최대 부하가 있는 경우 공기 소비량 | 상승 시 최대 부하 시 공기 소비량 | 폭 | 생산 능력 | 깊이 | 부하가 있으면 FPM이 낮아집니다. | 부하에 따른 FPM 상승 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACH-60 | 76 " | - | - | 11.94 " | 600의 파운드. | 5.75 " | 42FPM @ 90psi | 16FPM | - | RFQ
| |
ACH-25 | 76 " | 27CFM @ 90psi | 28CFM @ 90psi | 10.88 " | 250의 파운드. | 3.875 " | 48FPM | 42FPM | ₩ 9,669,443 | ||
ACH-50 | 76 " | 28CFM @ 90psi | 26CFM @ 90psi | 10.88 " | 500의 파운드. | 3.875 " | 53FPM | 29FPM | ₩ 9,894,589 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.